TRICO CWF Series ODP Type Beltdrevne kabinettvifter med automatiske skodder


filtre
Mikroner: 2 , Driftstemp. Område: -20 grader F til 200 grader F , Stil: gjenget adapter , Trådstørrelse (T1): 1" , Trådstørrelse (T2): 1"
StilModellMaterialePris (eks. mva)
A
39230
Messing661NOK
RFQ
B
39220
Slagmodifisert akrylplastplate819NOK
RFQ

CWF Series ODP Type Beltdrevne kabinettvifter med automatiske skodder

Trico CWF Series beltedrevne kabinettvifter brukes i ventilasjons- og kjølesystemer for å sikre effektiv luftstrøm, temperaturkontroll og luftutveksling. De er utstyrt med automatiske skodder for ekstra energieffektivitet og har messing/støtmodifisert akrylplastplatekonstruksjon for værbestandighet. Disse ODP-type viftene tåler temperaturer fra 20 til 200 grader F.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?