SHAW PLUGS Turn-Tite mekaniske ekspansjonsplugger, 1 til 2 tomme


Shaw Turn-Tite mekaniske ekspansjonsplugger gir permanent, lekkasjesikker tetting av væskepassasjer i hydrauliske støpegods og manifolder uten bruk av gjenger / O-ringer / tetningsmidler.

filtre
StilModellNominell størrelseInne i Dia.Maks. LufttrykkMaterialeBody MaterialHåndteringsmaterialetypenPris (eks. mva)
A
52003
1.5 "1.440 "til 1.584"Opp til 10 psiNeopren GummiForzinket stålMessingTurn-Tite751NOK
A
52002
1.25 "1.210 "til 1.331"Opp til 10 psiNeopren GummiForzinket stålMessingTurn-Tite600NOK
A
52004
1.75 "1.7 "til 1.87"Opp til 5 psiNeopren GummiForzinket stålMessingTurn-Tite756NOK
A
52001-1
1.125 "1.06 "til 1.166"Opp til 10 psiNeopren GummiForzinket stålMessingTurn-Tite589NOK
A
52002-1
1.375 "1.320 "til 1.452"Opp til 10 psiNeopren GummiForzinket stålMessingTurn-Tite656NOK
A
52003-1
1.625 "1.55 "til 1.705"Opp til 10 psiNeopren GummiForzinket stålMessingTurn-Tite661NOK
A
52004-1
1.875 "1.81 "til 1.991"Opp til 5 psiNeopren GummiForzinket stålMessingTurn-Tite679NOK
A
52005
2"1.92 "til 2.142"Opp til 5 psiNeopren GummiForzinket stålMessingTurn-Tite807NOK

Egenskaper

  • Disse pluggene har kropper laget av sinkbelagt stål for strukturell stivhet og motstand mot korrosjon på utsatte overflater.
  • De har neoprengummitetninger for vanntett drift samtidig som de beskytter mot skadelig UV-stråling.
  • Disse ekspansjonspluggene er utstyrt med et T-håndtak.

Standarder og godkjenninger

  • ISO 14001

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er lufttrykkshåndteringskapasiteten til Shaw Marine-Turn-Tite mekaniske ekspansjonsplugger?

Disse pluggene er i stand til å motstå lufttrykk på opptil 10 PSI.

Hvilket materiale er T-håndtaket laget av?

Den er laget av messing for holdbarhet og et skinnende utseende.

Hva er forskjellen mellom Turn-Tite og Snap-Tite stilplugger?

Turn-Tite ekspansjonsplugger kan tette hull sikrere sammenlignet med Snap-Tite håndtaksplugger.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?