Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SHAW PLUGS 52003-1 Mekanisk ekspansjonsplugg, 1-5/8 tommers størrelse, zinkbelagt stål, neoprengummi | AA6PTH 14M007

SHAW PLUGS 52003-1 Mekanisk ekspansjonsplugg, 1-5/8 tommers størrelse, sinkbelagt stål, neoprengummi

På lager
Vare: AA6PTH Modell: 52003-1Kryssreferanse: 14M007
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
661NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMekanisk utvidelsesplugg
Body MaterialForzinket stål
HåndteringsmaterialeMessing
Inne i Dia.1.55 "til 1.705"
MaterialeNeopren Gummi
Maks. LufttrykkOpp til 10 psi
Maks. Diameter1.736 "
Min. Dia.1.55 "
Nominell størrelse1.625 "
typenTurn-Tite

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.16
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode4016991500
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Shaw 2003-1 mekanisk ekspansjonsplugg er designet for lavtrykkstetting i sirkulære åpninger.

Egenskaper:

  • Shaw Plugs 52003-1 mekanisk ekspansjonsplugg har en innvendig diameter på 1.550 til 1.705 tommer.
  • Den gir et maksimalt lufttrykk på 10 PSI.
  • Denne mekaniske ekspansjonspluggen kommer med et messinghåndtak og sinkbelagt stålkropp for korrosjonsbestandighet.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er det maksimale mottrykket som en Shaw 2003-1 mekanisk ekspansjonsplugg kan håndtere?

A. Denne pluggen tåler et maksimalt mottrykk på 12 fots hode.

Sp. Kan disse pluggene motstå kjemisk eksponering?

A. Ja, disse Shaw Plugs mekaniske ekspansjonspluggene har korrosjonsbestandig konstruksjon for å motstå kjemisk eksponering.

Produktvarianter

ProduktModellNominell størrelseInne i Dia.Maks. LufttrykkMaterialeBody MaterialHåndteringsmaterialetypenPris
SHAW PLUGS 52001-1 Mekanisk ekspansjonsplugg, 1-1/8 tommers størrelse, zinkbelagt stål, neoprengummi | AA6PTF 14M005 52001-11.125 "1.06 "til 1.166"Opp til 10 psiNeopren GummiForzinket stålMessingTurn-Tite589NOK
SHAW PLUGS 52002-1 Mekanisk ekspansjonsplugg, 1-3/8 tommers størrelse, sinkbelagt stål, neoprengummi | AA6PTG 14M006 52002-11.375 "1.320 "til 1.452"Opp til 10 psiNeopren GummiForzinket stålMessingTurn-Tite656NOK
SHAW PLUGS 52004-1 Mekanisk ekspansjonsplugg, 1-7/8 tommers størrelse, zinkbelagt stål, neoprengummi | AA6PTJ 14M008 52004-11.875 "1.81 "til 1.991"Opp til 5 psiNeopren GummiForzinket stålMessingTurn-Tite679NOK
SHAW PLUGS 52002 Mekanisk ekspansjonsplugg, 1-1/4 tommers størrelse, zinkbelagt stål, neoprengummi | AF2MHR 6VFN2 520021.25 "1.210 "til 1.331"Opp til 10 psiNeopren GummiForzinket stålMessingTurn-Tite600NOK
SHAW PLUGS 52003 Mekanisk ekspansjonsplugg, 1-1/2 tommers størrelse, zinkbelagt stål, neoprengummi | AF2MHT 6VFN3 520031.5 "1.440 "til 1.584"Opp til 10 psiNeopren GummiForzinket stålMessingTurn-Tite751NOK
SHAW PLUGS 52004 Mekanisk ekspansjonsplugg, 1-3/4 tommers størrelse, zinkbelagt stål, neoprengummi | AF2MHU 6VFN4 520041.75 "1.7 "til 1.87"Opp til 5 psiNeopren GummiForzinket stålMessingTurn-Tite756NOK
SHAW PLUGS 52005 Mekanisk ekspansjonsplugg, 2 tommers størrelse, sinkbelagt stål, neoprengummi | AF2MHV 6VFN5 520052"1.92 "til 2.142"Opp til 5 psiNeopren GummiForzinket stålMessingTurn-Tite807NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHAW PLUGS 52003-1 Mekanisk ekspansjonsplugg, 1-5/8 tommers størrelse, sinkbelagt stål, neoprengummi
661NOK / enhet