Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SHAW PLUGS 52004-1 Mekanisk ekspansjonsplugg, 1-7/8 tommers størrelse, zinkbelagt stål, neoprengummi | AA6PTJ 14M008

SHAW PLUGS 52004-1 Mekanisk ekspansjonsplugg, 1-7/8 tommers størrelse, sinkbelagt stål, neoprengummi

På lager
Vare: AA6PTJ Modell: 52004-1Kryssreferanse: 14M008
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
679NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMekanisk utvidelsesplugg
Body MaterialForzinket stål
HåndteringsmaterialeMessing
Inne i Dia.1.81 "til 1.991"
MaterialeNeopren Gummi
Maks. LufttrykkOpp til 5 psi
Maks. Diameter2.027 "
Min. Dia.1.81 "
Nominell størrelse1.875 "
typenTurn-Tite

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.16
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode4016991500
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellNominell størrelseInne i Dia.Maks. LufttrykkMaterialeBody MaterialHåndteringsmaterialetypenPris
SHAW PLUGS 52001-1 Mekanisk ekspansjonsplugg, 1-1/8 tommers størrelse, zinkbelagt stål, neoprengummi | AA6PTF 14M005 52001-11.125 "1.06 "til 1.166"Opp til 10 psiNeopren GummiForzinket stålMessingTurn-Tite589NOK
SHAW PLUGS 52002-1 Mekanisk ekspansjonsplugg, 1-3/8 tommers størrelse, sinkbelagt stål, neoprengummi | AA6PTG 14M006 52002-11.375 "1.320 "til 1.452"Opp til 10 psiNeopren GummiForzinket stålMessingTurn-Tite656NOK
SHAW PLUGS 52003-1 Mekanisk ekspansjonsplugg, 1-5/8 tommers størrelse, zinkbelagt stål, neoprengummi | AA6PTH 14M007 52003-11.625 "1.55 "til 1.705"Opp til 10 psiNeopren GummiForzinket stålMessingTurn-Tite661NOK
SHAW PLUGS 52002 Mekanisk ekspansjonsplugg, 1-1/4 tommers størrelse, zinkbelagt stål, neoprengummi | AF2MHR 6VFN2 520021.25 "1.210 "til 1.331"Opp til 10 psiNeopren GummiForzinket stålMessingTurn-Tite600NOK
SHAW PLUGS 52003 Mekanisk ekspansjonsplugg, 1-1/2 tommers størrelse, zinkbelagt stål, neoprengummi | AF2MHT 6VFN3 520031.5 "1.440 "til 1.584"Opp til 10 psiNeopren GummiForzinket stålMessingTurn-Tite751NOK
SHAW PLUGS 52004 Mekanisk ekspansjonsplugg, 1-3/4 tommers størrelse, zinkbelagt stål, neoprengummi | AF2MHU 6VFN4 520041.75 "1.7 "til 1.87"Opp til 5 psiNeopren GummiForzinket stålMessingTurn-Tite756NOK
SHAW PLUGS 52005 Mekanisk ekspansjonsplugg, 2 tommers størrelse, sinkbelagt stål, neoprengummi | AF2MHV 6VFN5 520052"1.92 "til 2.142"Opp til 5 psiNeopren GummiForzinket stålMessingTurn-Tite807NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHAW PLUGS 52004-1 Mekanisk ekspansjonsplugg, 1-7/8 tommers størrelse, sinkbelagt stål, neoprengummi
679NOK / enhet