FERNCO Fleksible foringer


filtre
Body Material: Elastomer PVC , Maks. Press: 4.3 psi , Maks. Temp.: 140 Grader F , Motstandsdyktig mot: Kjemikalier, ultrafiolette stråler, soppvekst og normale kloakkgasser
StilModellFor rørstørrelseInne i Dia.LengdePris (eks. mva)
A
QB-150/125
1.5 "1-37 / 64 "53 / 64 "59NOK
A
QB-215
2"2-23 / 64 "1 57 / 64 "51NOK
B
QB-32
3"3-27 / 64 "2 19 / 64 "89NOK
C
QB-43
4"4"3"196NOK

Fleksible foringer

Fernco fleksible bøssinger er egnet for tetting av forbindelser mellom albuer / tees og avløpsrør. De har elastomer PVC-konstruksjon for å motstå soppvekst og skade fra skadelige kjemikalier, kloakkgasser og ultrafiolette stråler mens de tåler høye temperaturer opp til 140 grader F. Velg fra et bredt utvalg av disse ASTM-sertifiserte reduserende bøssingene, tilgjengelig for 1.5, 2, 3 og 4 tommers rørstørrelser.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?