Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FERNCO QB-43 Fleksibel bøssing Elastomer Pvc 3 tommers lengde | AC9KUC 3HDE9

FERNCO QB-43 Fleksibel bøssing Elastomer Pvc 3 tommers lengde

På lager
Vare: AC9KUC Modell: QB-43Kryssref: 3HDE9
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
203NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFleksibel foring
Body MaterialElastomer PVC
For rørstørrelse4"
Inne i Dia.4"
Lengde3"
Maks. Press4.3 psi
Maks. Temp.140 Grader F
Motstandsdyktig motKjemikalier, ultrafiolette stråler, soppvekst og normale kloakkgasser

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFor rørstørrelseInne i Dia.LengdePris
FERNCO QB-150/125 Fleksibel bøssing 53/64 tomme Lengde 1-1/2 tomme | AC9KTZ 3HDE6 QB-150/1251.5 "1-37 / 64 "53 / 64 "61NOK
FERNCO QB-215 Fleksibel bøssing Elastomer Pvc 2 Tommer | AC9KUA 3HDE7 QB-2152"2-23 / 64 "1 57 / 64 "53NOK
FERNCO QB-32 fleksibel bøssing Elastomer Pvc 3 tommer | AC9KUB 3HDE8 QB-323"3-27 / 64 "2 19 / 64 "93NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FERNCO QB-43 Fleksibel bøssing Elastomer Pvc 3 tommers lengde
203NOK / enhet