IGUS Klippelagre

Inkluderer metriske / standard igus klipslagere designet for bruk med aksler når de går gjennom metallplater. Har M250 termoplastisk konstruksjon, dobbelflensdesign og høy slitestyrke

filtre

StilModellInne i Dia.Innvendig høydeUtenfor Dia.Utenfor høydePris (eks. mva)pk. Antall.
AMCI-08-011 / 2 "0.04 "0.563 "0.138 "149NOK 5
AMCI-08-021 / 2 "0.072 "0.563 "0.2 "129NOK 5
AMCI-04-011 / 4 "0.04 "0.313 "0.138 "138NOK 5
AMCI-04-021 / 4 "0.072 "0.313 "0.2 "270NOK 5
AMCI-12-023 / 4 "0.072 "0.813 "0.2 "433NOK 5
AMCI-12-013 / 4 "0.04 "0.813 "0.138 "220NOK 5
AMCI-06-023 / 8 "0.072 "0.438 "0.2 "253NOK 5
AMCI-06-013 / 8 "0.04 "0.438 "0.138 "252NOK 5
AMCI-03-013 / 16 "0.04 "0.234 "0.138 "153NOK 5
AMCI-03-023 / 16 "0.072 "0.234 "0.2 "156NOK 5
AMCI-10-015 / 8 "0.04 "0.688 "0.138 "357NOK 5
AMCI-10-025 / 8 "0.072 "0.688 "0.2 "192NOK 5
AMCI-05-015 / 16 "0.04 "0.375 "0.138 "141NOK 5
AMCI-05-025 / 16 "0.072 "0.375 "0.2 "142NOK 5
AMCI-07-017 / 16 "0.04 "0.5 "0.138 "283NOK 5
AMCI-07-027 / 16 "0.072 "0.5 "0.2 "288NOK 5
StilModellInne i Dia.Innvendig høydeUtenfor Dia.Utenfor høydePris (eks. mva)pk. Antall.
AMCM-03-023mm1.45mm4.2mm3.2mm141NOK 5
AMCM-04-024mm1.45mm5.2mm3.2mm145NOK 5
AMCM-05-025mm1.45mm6.2mm3.2mm128NOK 5
AMCM-06-026mm1.45mm7.2mm3.2mm111NOK 5
AMCM-06-036mm2.87mm7.2mm4.2mm124NOK 5
AMCM-08-028mm1.45mm9.6mm3.6mm121NOK 5
AMCM-08-038mm2.87mm9.6mm4.6mm134NOK 5
AMCM-09-029mm1.45mm10.6mm3.6mm152NOK 5
AMCM-10-0210mm1.45mm11.6mm3.6mm173NOK 5
AMCM-10-0310mm2.87mm11.6mm4.6mm177NOK 5
AMCM-12-0212mm1.45mm13.6mm3.6mm170NOK 5
AMCM-12-0312mm2.87mm13.6mm4.6mm188NOK 5
AMCM-14-0314mm2.87mm15.6mm4.6mm188NOK 5
AMCM-20-0320mm2.87mm22mm5mm259NOK 5
AMCM-25-0325mm2.87mm27mm5mm313NOK 5

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?