Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IGUS MCM-10-03 Klippelager, plast, 10 mm innvendig diameter, pakke med 5 | AC2TPZ 2MTN6

IGUS MCM-10-03 Klipslager, plast, 10 mm innvendig diameter, pakke med 5

På lager
Vare: AC2TPZ Modell: MCM-10-03Kryssref: 2MTN6

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
177NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlippelager
Flensetykkelse0.8 mm
Inne i Dia.10mm
Innvendig høyde2.87mm
Stor flensdia.15 mm
MaterialeM250 termoplast
Maks. Housing Dia.11.87 mm
Maks. Press2610 PSI
Maks. Shaft Dia.10 mm
Min. Bolig Dia.11.6 mm
Min. Skaft Dia.9.98 mm
Utenfor Dia.11.6mm
Utenfor høyde4.6mm
Liten flensdia.12.4 mm
typenMetric

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8482105068
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.Innvendig høydeUtenfor Dia.Utenfor høydepk. Antall.Pris
IGUS MCM-03-02 Clip Bearing Plastic 3 Id - Pakke med 5 | AC2TPC 2MTK4 MCM-03-023mm1.45mm4.2mm3.2mm5141NOK
IGUS MCM-04-02 Clip Bearing Plast 4mm Id - Pakke med 5 | AC2TPF 2MTK7 MCM-04-024mm1.45mm5.2mm3.2mm5145NOK
IGUS MCM-05-02 Clip Bearing Plast 5mm Id - Pakke med 5 | AC2TPJ 2MTL1 MCM-05-025mm1.45mm6.2mm3.2mm5128NOK
IGUS MCM-06-02 Clip Bearing Plast 6mm Id - Pakke med 5 | AC2TPK 2MTL2 MCM-06-026mm1.45mm7.2mm3.2mm5111NOK
IGUS MCM-06-03 Clip Bearing Plast 6mm Id - Pakke med 5 | AC2TPN 2MTL5 MCM-06-036mm2.87mm7.2mm4.2mm5124NOK
IGUS MCM-08-02 Clip Bearing Plast 8mm Id - Pakke med 5 | AC2TPP 2MTL6 MCM-08-028mm1.45mm9.6mm3.6mm5121NOK
IGUS MCM-08-03 Clip Bearing Plast 8mm Id - Pakke med 5 | AC2TPT 2MTL9 MCM-08-038mm2.87mm9.6mm4.6mm5134NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IGUS MCM-10-03 Klipslager, plast, 10 mm innvendig diameter, pakke med 5
177NOK /pakke