MILWAUKEE Mutter driver sett, stål, krom, gummi


filtre
Blad Materiale: Stål, krom , Fargekode: Ja , Håndtak: Gummi , Håndtaksfarge: Rød med svart grep , Håndtaksdesign: Putehåndtak , Skaftlengde: 3" , Skaftmateriale: Stål , Skafttype: Hul sekskant , Tether-kapabel: Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
StilModellHexHex størrelseSakAntall stykkerTotal lengdeSAE eller metriskShaftPris (eks. mva)
A
48-22-2507
9/16, 1/2, 7/16, 3/8, 11/32, 5/16, 1/4"1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16"Mutter driver sett77 14 "til 7 1/2"SAEHul1 178 NOK
B
48-22-2407
9/16, 1/2, 7/16, 3/8, 11/32, 5/16, 1/4"1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16"Mutter driver sett77 14 "til 7 1/2"SAEHul, Hex786NOK
C
48-22-2404
9/16, 7/16, 5/16, 1/4"1/4", 5/16", 7/16", 9/16"Mutter driver sett46"SAEHex441NOK
D
48-22-2417
13, 10, 8, 7, 6, 5.5, 5 mm5.5, 6.0, 7.0, 8.0, 10.0, 13.0 mmMutter driver sett77 14 "til 7 1/2"MetricHul, Hex786NOK
E
48-22-2517
13, 10, 8, 7, 6, 5.5, 5 mm5.5, 6.0, 7.0, 8.0, 10.0, 13.0 mmMagnetisk mutterdriver sett77 14 "til 7 1/2"MetricHul1 396 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?