Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MONSTER 221-001061 Kuleendefres, 1/4 tomme fresediameter, 3/4 tomme skjærelengde | CD3PQP 45XT30

MONSTER 221-001061 Kuleendefres, 1/4 tomme fresediameter, 3/4 tomme skjærelengde

På lager
Vare: CD3PQP Modell: 221-001061Kryssreferanse: 45XT30

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
320NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBall End Mill
Skjærende retningHøyre hånd
cutting Typesentrum
DimensjonstypeBrøkdel tommer
Avslutt søknadEtterbehandling
Slutt Mill StyleBall Nese
FinishTinn
KlasseGenerelt formål
Helix vinkel30 Degrees
Klippelengde3 / 4 "
Liste nummer221
MaterialeCarbide
Fresing Dia.1 / 4 "
Antall fløyter2
Total lengde2.5 "
Shank Dia.1 / 4 "
Skaft TypeRett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0234

Produktvarianter

ProduktModellHelix vinkelKlippelengdeListe nummerAntall fløyterTotal lengdeShank Dia.Pris
MONSTER 229-001002 Kuleendefres, 1/8 tomme fresediameter, 1 tomme kuttlengde | CD2UJH 45XX10 229-00100230 Degrees1"22943"1 / 8 "291NOK
MONSTER 226-001021 Kuleendefres, 1/4 tomme fresediameter, 1-1/8 tomme skjærelengde | CD3TUT 45XW55 226-00102130 Degrees1.125 "22643"1 / 4 "432NOK
MONSTER 242-001041 Kuleendefres, 1/8 tomme størrelse, karbid, TiN, ikke-kjølevæske gjennom | CF2PUQ 55HG81 242-00104130 grader1 / 4 "24241-1 / 2 "1 / 8 "281NOK
MONSTER 258-250753 Kuleendefres, 1/4 tomme størrelse, karbid, AlTiN, ikke-kjølevæske gjennom | CF2PUR 55HK92 258-25075330 grader3 / 4 "25842-1 / 2 "1 / 4 "486NOK
MONSTER 242-001021 Kuleendefres, 1/16 tomme størrelse, karbid, tinn, ikke-kjølevæske gjennom | CF2PUT 55HG79 242-00102130 grader1 / 8 "24241-1 / 2 "1 / 8 "298NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MONSTER 221-001061 Kuleendefres, 1/4 tomme fresediameter, 3/4 tomme skjærelengde
320NOK / enhet