E JAMES & CO Gummistrimmel, ekstrem temperatur, 40A


filtre
Farge: Rød , Durometer: 40A , Forlengelse: 350% , Bli ferdig: Glatt , Lengde: 36 " , Materiale: Silikongummi , Maks. Temp.: 400 F , Min. Temp. Vurdering: -60 grader F. , Strekkstyrke: 550 PSI , Bredde: 2"
StilModellStøttetypeTykkelsePris (eks. mva)
A
2840-3 / 16XTAPE
Adhesive3 / 16 "320NOK
A
2840-1 / 32XTAPE
Adhesive1 / 32 "114NOK
A
2840-1 / 16XTAPE
Adhesive1 / 16 "149NOK
A
2840-1 / 2XTAPE
Adhesive1 / 2 "903NOK
A
2840-1 / 4XTAPE
Adhesive1 / 4 "387NOK
A
2840-3 / 8XTAPE
Adhesive3 / 8 "648NOK
A
2840-1 / 8XTAPE
Adhesive1 / 8 "256NOK
A
2840-3 / 32XTAPE
Adhesive3 / 32 "235NOK
B
2840-3 / 8X
Plain3 / 8 "723NOK
B
2840-1 / 8X
Plain1 / 8 "235NOK
B
2840-1 / 2X
Plain1 / 2 "1 022 NOK
B
2840-1 / 16X
Plain1 / 16 "97NOK
B
2840-3 / 32X
Plain3 / 32 "147NOK
B
2840-3 / 16X
Plain3 / 16 "330NOK
B
2840-1 / 32X
Plain1 / 32 "57NOK
B
2840-1 / 4X
Plain1 / 4 "486NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?