Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

E JAMES & CO 2840-3/8X gummisilikon 3/8 tommer tykk 2 x 36 tommer | AB2MUD 1MWH8

E JAMES & CO 2840-3/8X gummisilikon 3/8 tommer tykk 2 x 36 tommer

På lager
Vare: AB2MUD Modell: 2840-3/8XKryssreferanse: 1MWH8

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
726NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGummistrimmel
StøttetypePlain
FARGERød
durometer40A
Forlengelse350%
FinishGlatt
Lengde36 "
MaterialeSilikongummi
Maks. Temp.400 F
Min. Temp. Vurdering-60 grader F.
Strekkfasthet550 PSI
Tykkelse3 / 8 "
typenKommersiell karakter
Bredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5481
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode3920992000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellStøttetypeTykkelsePris
E JAMES & CO 2840-1/32X gummisilikon 1/32 tommer tykk 2 x 36 tommer | AB2MTX 1MWH2 2840-1 / 32XPlain1 / 32 "57NOK
E JAMES & CO 2840-1/16X gummisilikon 1/16 tommer tykk 2 x 36 tommer | AB2MTY 1MWH3 2840-1 / 16XPlain1 / 16 "97NOK
E JAMES & CO 2840-3/32X gummisilikon 3/32 tommer tykk 2 x 36 tommer | AB2MTZ 1MWH4 2840-3 / 32XPlain3 / 32 "147NOK
E JAMES & CO 2840-1/8X gummisilikon 1/8 tomme tykk 2 x 36 tommer | AB2MUA 1MWH5 2840-1 / 8XPlain1 / 8 "236NOK
E JAMES & CO 2840-3/16X gummisilikon 3/16 tommer tykk 2 x 36 tommer | AB2MUB 1MWH6 2840-3 / 16XPlain3 / 16 "330NOK
E JAMES & CO 2840-1/4X gummisilikon 1/4 tomme tykk 2 x 36 tommer | AB2MUC 1MWH7 2840-1 / 4XPlain1 / 4 "487NOK
E JAMES & CO 2840-1/2X gummisilikon 1/2 tomme tykk 2 x 36 tommer | AB2MUE 1MWH9 2840-1 / 2XPlain1 / 2 "1 027 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

E JAMES & CO 2840-3/8X gummisilikon 3/8 tommer tykk 2 x 36 tommer
726NOK / enhet