Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OMRON E5C2R40JWAC10024032392 Temperaturkontroll 1/16 Din | AD6RRA 4A482

OMRON E5C2R40JWAC10024032392 Temperaturkontroll 1/16 Din

På lager
Vare: AD6RRA Modell: E5C2R40JWAC10024032392Kryssreferanse: 4A482

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
2 341 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktemperatur Controller
Control ModePD
Kontrollperiode20 sek.
Dybde4"
DIN-type1/16
hysterese0.5% av full skala
Inngangsspenning100 til 120 VAC
Lengde1.89 "
ProduksjonSPDT, 3A
Strømforbruk2
Proporsjonalt band3% av fullskala
Sensor TypeJ Termoelement
Angi nøyaktighet+/- 2% Maks.
BryterfunksjonSPDT
Temp. Område32 grader til 392 grader F
Bredde1.89 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)12.19
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode9032896040
OpprinnelseslandJP

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Termoelementinngang, Ingen kalibrering påkrevd, Relétype Utgangsgrad SPDT, 3A, Manuell innstillingstype J Termoelementinngang, 8-pinners oktalrelékontakt monterbar

Produktvarianter

ProduktModellControl ModeAngi nøyaktighetPris
OMRON E5C2R20JWAC10024032392 Temperaturkontroll 1/16 Din | AD6RQZ 4A481 E5C2R20JWAC10024032392PÅ AV+/- 2% FS Maks.2 745 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OMRON E5C2R40JWAC10024032392 Temperaturkontroll 1/16 Din
2 341 NOK / enhet