Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TEMPCO TPC10008 Temperaturkontrollkonsoll K 1 Sone 120v | AC9DZP 3FXH1

TEMPCO TPC10008 Temperaturkontrollkonsoll K 1 Sone 120v

På lager
Vare: AC9DZP Modell: TPC10008Kryssreferanse: 3FXH1

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
13 198 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTemperaturkontrollkonsoll
amps8
Control ModePID
Kontrollperiode1 Sec
Dybde9"
Inngangsspenning120 VAC
Lengde4.87 "
ProduksjonSSR
Strømforbruk12VA
Proporsjonalt band18 F Standard
Sensor TypeK
BryterfunksjonJa
Temp. Område-328 til 2498 F
typenDigitalt
Bredde5"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.7765
Skipets høyde (cm)22.35
Skipets lengde (cm)31.5
Skipets bredde (cm)31.5
HS kode9032896025
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: PID med automatisk innstilling, 1 kontrollert sone

Produktvarianter

ProduktModellampsInngangsspenningStrømforbrukSensor TypeTemp. OmrådeBreddePris
TEMPCO TPC10007 Temperaturkontrollkonsoll J 1 Sone 120v | AC9DZN 3FXG9 TPC100078120 VAC12VAJ-184 til 1832 F5"12 933 NOK
TEMPCO TPC10009 Temperaturkontrollkonsoll Rtd 1 Sone 120v | AC9DZQ 3FXH2 TPC100098120 VAC12VAFTU-346 til 1292 F5"12 944 NOK
TEMPCO TPC10010 Temperaturkontrollkonsoll J 1 sone 240v | AC9DZR 3FXH3 TPC100108240 VAC12VAJ-184 til 1832 F5"14 923 NOK
TEMPCO TPC10011 Temperaturkontrollkonsoll K 1 Sone 240v | AC9DZT 3FXH4 TPC100118240 VAC12VAK-328 til 2498 F5"13 895 NOK
TEMPCO TPC10012 Temperaturkontrollkonsoll Rtd 1 sone 240v | AC9DZU 3FXH5 TPC100128240 VAC12VAFTU-346 til 1292 F5"14 946 NOK
TEMPCO TPC20009 Temperaturkontrollkonsoll J 2 Sone 120v | AC9DZV 3FXH6 TPC200094 / Sone120 VAC24VAJ-184 til 1832 F8.25 "20 700 NOK
TEMPCO TPC20010 Temperaturkontrollkonsoll K 2 Sone 120v | AC9DZW 3FXH7 TPC200104 / Sone120 VAC24VAK-328 til 2498 F8.25 "20 700 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TEMPCO TPC10008 Temperaturkontrollkonsoll K 1 Sone 120v
13 198 NOK / enhet