Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TEMPCO TPC20015 Temperaturkontrollkonsoll Rtd 2 Sone 240v | AC9EAA 3FXJ2

TEMPCO TPC20015 Temperaturkontrollkonsoll Rtd 2 Sone 240v

På lager
Vare: AC9EAA Modell: TPC20015Kryssreferanse: 3FXJ2

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
23 353 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTemperaturkontrollkonsoll
amps4 / Sone
Control ModePID
Kontrollperiode1 Sec
Dybde9"
Inngangsspenning240 VAC
Lengde4.87 "
ProduksjonSSR
Strømforbruk24VA
Proporsjonalt band18 F Standard
Sensor TypeFTU
BryterfunksjonJa
Temp. Område-346 til 1292 F
typenDigitalt
Bredde8.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.69
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)32
Skipets bredde (cm)31.75
HS kode9032896025
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: PID med autoinnstilling, 2 kontrollerte soner

Produktvarianter

ProduktModellampsInngangsspenningStrømforbrukSensor TypeTemp. OmrådeBreddePris
TEMPCO TPC10007 Temperaturkontrollkonsoll J 1 Sone 120v | AC9DZN 3FXG9 TPC100078120 VAC12VAJ-184 til 1832 F5"12 933 NOK
TEMPCO TPC10008 Temperaturkontrollkonsoll K 1 Sone 120v | AC9DZP 3FXH1 TPC100088120 VAC12VAK-328 til 2498 F5"13 198 NOK
TEMPCO TPC10009 Temperaturkontrollkonsoll Rtd 1 Sone 120v | AC9DZQ 3FXH2 TPC100098120 VAC12VAFTU-346 til 1292 F5"12 944 NOK
TEMPCO TPC10010 Temperaturkontrollkonsoll J 1 sone 240v | AC9DZR 3FXH3 TPC100108240 VAC12VAJ-184 til 1832 F5"14 923 NOK
TEMPCO TPC10011 Temperaturkontrollkonsoll K 1 Sone 240v | AC9DZT 3FXH4 TPC100118240 VAC12VAK-328 til 2498 F5"13 895 NOK
TEMPCO TPC10012 Temperaturkontrollkonsoll Rtd 1 sone 240v | AC9DZU 3FXH5 TPC100128240 VAC12VAFTU-346 til 1292 F5"14 946 NOK
TEMPCO TPC20009 Temperaturkontrollkonsoll J 2 Sone 120v | AC9DZV 3FXH6 TPC200094 / Sone120 VAC24VAJ-184 til 1832 F8.25 "20 700 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TEMPCO TPC20015 Temperaturkontrollkonsoll Rtd 2 Sone 240v
23 353 NOK / enhet