Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TEMPCO PCM10001 Temperaturkontrollpanel J 120v 16a 0-1200f | AE3TWY 5FYN6

TEMPCO PCM10001 temperaturkontrollpanel J 120v 16a 0-1200f

På lager
Vare: AE3TWY Modell: PCM10001Kryssreferanse: 5FYN6

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
14 074 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTemperaturkontrollpanel
amps16
Control ModePID
Dybde9"
DIN-type1/16
Inngangsspenning120 VAC
Lengde9"
ProduksjonRelay
Strømforbruk10VA
Sensor TypeJ
Temp. Område0 grader til 1200 grader F
typenDigitalt
Bredde9"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.32
Skipets høyde (cm)26.92
Skipets lengde (cm)32.26
Skipets bredde (cm)31.24
HS kode9032896025
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: 6-ft. Ledning, NEMA 12 kabinett

Produktvarianter

ProduktModellampsInngangsspenningLengdeProduksjonSensor TypeTemp. OmrådeBreddePris
TEMPCO PCM10002 Temperaturkontrollpanel J 240v 15a 0-1200f | AE3TWZ 5FYN7 PCM1000215240 VAC9"Relé-2AJ0 grader til 1200 grader F9"15 227 NOK
TEMPCO PCM10003 Temperaturkontrollpanel K 120v 16a 0-2400f | AE3TXA 5FYN8 PCM1000316120 VAC9"RelayK0 grader til 2400 grader F9"14 979 NOK
TEMPCO PCM10004 Temperaturkontrollpanel K 240v 15a 0-2400f | AE3TXB 5FYN9 PCM1000415240 VAC9"Relé-2AK0 grader til 2400 grader F9"14 799 NOK
TEMPCO PCM10005 Temperaturkontrollpanel Universal 240v 24a 0-2400f | AE3TXC 5FYP0 PCM1000524240 VAC11 "Relé-2AUniversell0 grader til 2400 grader F11 "21 678 NOK
TEMPCO PCM10006 Temperaturkontrollpanel Universal 480v 24a 0-2400f | AE3TXD 5FYP1 PCM1000624480 VAC13 "KontaktorUniversell0 grader til 2400 grader F11 "20 770 NOK
TEMPCO PCM10007 Temperaturkontrollpanel Universal 240v 45a 0-2400f | AE3TXE 5FYP2 PCM1000745240 VAC11 "Relé-2AUniversell0 grader til 2400 grader F11 "20 221 NOK
TEMPCO PCM10008 Temperaturkontrollpanel Universal 480v 48a 0-2400f | AE3TXF 5FYP3 PCM1000848480 VAC13 "KontaktorUniversell0 grader til 2400 grader F11 "22 108 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TEMPCO PCM10001 temperaturkontrollpanel J 120v 16a 0-1200f
14 074 NOK / enhet