MUELLER INDUSTRIES Adapter, FTG x MNPT, kobber


filtre
Body Material: Wrot Kobber , Tilkoblingstype: FTG x MNPT , Temp. Område: -20 grader til 400 grader F
StilModellMaks. PressUtenfor Dia.RørstørrelseTube SizePris (eks. mva)
A
W 01446
582 psi @ 100 grader F7 / 8 "3 / 4 "3 / 4 "192NOK
B
W 01431
722 psi @ 100 grader F5 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "144NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?