Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXTECH 96VFL11 Temperatur Pid-kontroller 1/4 Din 5a | AA6YHL 15E602

EXTECH 96VFL11 Temperatur Pid Controller 1/4 Din 5a

På lager
Vare: AA6YHL Modell: 96VFL11Kryssreferanse: 15E602

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
4 279 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTemperatur PID-kontroller
alarmerTo 'låsende' alarmreléer er standard med 8 alarmmodi
amps5A
Control ModeFuzzy Logic Enhanced Three-term PID with Auto Tune; Proporsjonalt band; Avledet tid; Hysterese; Syklus tid
KontrollperiodeProporsjonalt bånd 0 til 300.0%; Integrert tid 0 til 3600 sekunder; Avledetid 0 til 900 sekunder; Hysterese 0.0 til 200.0 eller 0.0 til 2000; Syklus tid 1 til 100 sekunder
Dybde3.15 "
DIN-type1/4
hysterese0.0 til 200.0 eller 0.0 til 2000
Inngangsspenning1 til 5 VDC
Lengde3.62 "
ProduksjonTo stafettalmer
StrømforbrukMindre enn 5VA
Proporsjonalt band0 å 300.0%
Sensor TypeTermoelement og RTD
Angi nøyaktighetTermoelement: 1.8 grader F; RTD: 0.36 grader F
BryterfunksjonSPST NR
Temp. Område-58 til 3272 grader F (avhengig av termoelement eller RTD-type)
typen1/4 DIN
Bredde3.62 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.405
Skipets høyde (cm)12.19
Skipets lengde (cm)10.67
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode9032100090
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Automatisk innstilling med ett trykk

Produktvarianter

ProduktModellampsProduksjonPris
EXTECH 96VFL13 Temperatur Pid Cntrllr 1/4 Din 4-20ma | AA6YHM 15E603 96VFL134-20mA4-20mA utgang4 989 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXTECH 96VFL11 Temperatur Pid Controller 1/4 Din 5a
4 279 NOK / enhet