Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TEMPCO TEC18002 Temperaturregulator 90-250vac 1 / 16din (2) 2 utgang | AE3TWC 5FYK7

TEMPCO TEC18002 temperaturkontroller 90-250vac 1/16din (2)2autgang

På lager
Vare: AE3TWC Modell: TEC18002Kryssreferanse: 5FYK7
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
3 073 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktemperatur Controller
Control ModePID
Dybde4.96 "
DIN-type1/16
Inngangsspenning90 til 250 VAC
Lengde1.87 "
Produksjon(2) 2A-relé
Sensor TypeProgrammerbar
Temp. OmrådeBasert på Input
typenDigitalt
Bredde1.87 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.405
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)29.21
HS kode9032896025
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Dobbel rød LED digital skjerm

Produktvarianter

ProduktModellBryterfunksjonControl ModeDybdeBreddeInngangsspenningLengdeProduksjonStrømforbrukPris
TEMPCO TEC55011 Temperaturregulator Programmerbar 90-264v Relé 2a | AC8HWD 3AGA1 TEC55011SPDTPID2.56 "3.75 "90 til 264 VAC3.75 "(2) Relé-2A15VA4 261 NOK
TEMPCO TEC03002 Temperaturregulator Programmerbar 90-250v Relé 2a | AC9EAH 3FXJ9 TEC03002SPST NRPID4.37 "2"90 til 250 VAC1.05 "(2) Relé-2A10VA2 326 NOK
TEMPCO TEC03013 Temperaturregulator Programmerbar 90-250v Ssr | AC9EAJ 3FXK1 TEC03013SPST NRPID4.37 "2"90 til 250 VAC1.05 "(1) Solid State Relay Drive-5 VDC og (1) Relé-2A10VA2 128 NOK
TEMPCO TEC03030 Temperaturregulator Programmerbar 90-250v 4-20ma | AC9EAK 3FXK2 TEC03030SPST NRPID4.37 "2"90 til 250 VAC1.05 "(1) 4-20 mA og (1) Relé-2A10VA2 528 NOK
TEMPCO TEC15002 Temperaturregulator Programmerbar 90-250v Relé 2a | AC9EAL 3FXK3 TEC15002SPDT, SPST NRPID3.75 "1.87 "90 til 250 VAC1.87 "(2) Relé-2A10VA1 961 NOK
TEMPCO TEC15011 Temperaturregulator Programmerbar 90-250v Ssr | AC9EAM 3FXK4 TEC15011SPST NRPID3.75 "1.87 "90 til 250 VAC1.87 "(1) Solid State Relay Drive-5 VDC og (1) Relé-2A10VA2 053 NOK
TEMPCO TEC15023 Temperaturregulator Programmerbar 90-250v 4-20ma | AC9EAN 3FXK5 TEC15023SPST NRPID3.75 "1.87 "90 til 250 VAC1.87 "(1) 4-20 mA og (1) Relé-2A10VA2 166 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TEMPCO TEC18002 temperaturkontroller 90-250vac 1/16din (2)2autgang
3 073 NOK / enhet