APOLLO VALVES 82LF-100 Series 3-delt helport gjenget ende bronse kuleventiler


filtre
Kulemateriale: Blyfri forkromet messing , Kuleventil produktgruppe: Håndbok , Kroppsmateriale: Blyfri bronse , Kroppsstil: På linje , Håndtaksmateriale: Forzinket stål med vinylgrep , Håndtakstype: spaken , Maks. Press: 600 psi WOG , Maks. Damptrykk: 150 psi WSP , Havn: Full , Forseglingsmateriale: PTFE , Setemateriale: RPTFE , Stammateriale: C27450LF Messing , stammetype: Blowout-bevis , Temp. Område: -50 grader til 400 grader F , Ventilstruktur: 3-Piece
StilModellTilkoblingstypeRørstørrelseStørrelsetypenPris (eks. mva)
A
82LF103C4
----1 398 NOK
A
82LF1042749
FNPT-3 / 4 "Spak og mutter i rustfritt stål, montert tørr1 541 NOK
A
82LF10446
FNPT-3 / 4 "Låse-spak, kun låst i lukket posisjon1 915 NOK
A
82LF1080227
FNPT-2"Jordet, rustfritt stål sperrelås og mutter6 489 NOK
A
82LF10119
FNPT-1 / 4 "Låseplate1 510 NOK
A
82LF10157
FNPT-1 / 4 "Oksygenrenset1 304 NOK
A
82LF10350
FNPT-1 / 2 "2-1 / 4 "forlengelse av låsestamme i karbonstål1 679 NOK
A
82LF10410
FNPT-3 / 4 "Spak og mutter i rustfritt stål1 512 NOK
A
82LF10411
FNPT-3 / 4 "Therma-Seal isolerende håndtak1 681 NOK
A
82LF10810
FNPT-2"Spak og mutter i rustfritt stål6 327 NOK
A
82LF10650
FNPT-1 1/4 lbs.2-1 / 4 "forlengelse av låsestamme i karbonstål3 402 NOK
A
82LF10327
FNPT-1 / 2 "Spak og mutter i rustfritt stål1 336 NOK
A
82LF1050227
FNPT-1"Jordet, rustfritt stål sperrelås og mutter1 981 NOK
A
82LF10504
FNPT-1"2-1 / 4 "stammeutvidelse2 072 NOK
A
82LF10527
FNPT-1"Spak og mutter i rustfritt stål1 970 NOK
A
82LF10357
FNPT-1 / 2 "Oksygenrenset1 447 NOK
A
82LF10311
FNPT-1 / 2 "Therma-Seal isolerende håndtak1 480 NOK
A
82LF10507
FNPT-1"Teehåndtak1 977 NOK
A
82LF10727
FNPT-1 1/2 lbs.Spak og mutter i rustfritt stål3 553 NOK
A
82LF10827
FNPT-2"Spak og mutter i rustfritt stål6 473 NOK
A
82LF1040227
FNPT-3 / 4 "Jordet, rustfritt stål sperrelås og mutter1 553 NOK
A
82LF10710
FNPT-1 1/2 lbs.Spak og mutter i rustfritt stål3 408 NOK
A
82LF10310
FNPT-1 / 2 "Spak og mutter i rustfritt stål1 312 NOK
A
82LF10346
FNPT-1 / 2 "Låse-spak, kun låst i lukket posisjon1 714 NOK
A
82LF10404
FNPT-3 / 4 "2-1 / 4 "stammeutvidelse1 605 NOK
A
82LF10510
FNPT-1"Spak og mutter i rustfritt stål1 963 NOK
A
82LF10601
FNPT-1 1/4 lbs.standard2 636 NOK
A
82LF10646
FNPT-1 1/4 lbs.Låse-spak, kun låst i lukket posisjon3 102 NOK
A
82LF10627
FNPT-1 1/4 lbs.Spak og mutter i rustfritt stål2 727 NOK
A
82LF1070227
FNPT-1 1/2 lbs.Jordet, rustfritt stål sperrelås og mutter3 570 NOK
A
82LF10610
FNPT-1 1/4 lbs.Spak og mutter i rustfritt stål2 716 NOK
A
82LF10711
FNPT-1 1/2 lbs.Therma-Seal isolerende håndtak3 625 NOK
A
82LF10857
FNPT-2"Oksygenrenset6 413 NOK
A
82LF10804
FNPT-2"2-1 / 4 "stammeutvidelse6 669 NOK
A
82LF1030227
FNPT-1 / 2 "Jordet, rustfritt stål sperrelås og mutter1 352 NOK
A
82LF10427
FNPT-3 / 4 "Spak og mutter i rustfritt stål1 536 NOK
A
82LF1052749
FNPT-1"Spak og mutter i rustfritt stål, montert tørr1 974 NOK
A
82LF-109-01
FNPT x FNPT2.5 "--10 062 NOK
A
82LF-107-01
FNPT x FNPT1.5 "--2 864 NOK
A
82LF-103-01
FNPT x FNPT1 / 2 "--1 081 NOK
A
82LF-101-01
FNPT x FNPT1 / 8 "--894NOK
A
82LF-102-01
FNPT x FNPT3 / 8 "--977NOK
A
82LF-104-01
FNPT x FNPT3 / 4 "--1 318 NOK
A
82LF-108-01
FNPT x FNPT2"--5 275 NOK
A
82LF-105-01
FNPT x FNPT1"--1 681 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?