Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APOLLO VENTILER 82LF-105-01 Blyfri bronse kuleventil Inline Fnpt 1 In | AD3MCN 40D940

APOLLO VALVES 82LF-105-01 Blyfri bronse kuleventil Inline Fnpt 1 In

På lager
Vare: AD3MCN Modell: 82LF-105-01Kryssreferanse: 40D940
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
1 903 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
KulematerialeBlyfri forkromet messing
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialBlyfri bronse
KroppsstilPå linje
TilkoblingstypeFNPT x FNPT
HåndteringsmaterialeForzinket stål med vinylgrep
Håndtakstypespaken
Maks. Press600 psi WOG
Maks. Damptrykk150 psi WSP
Rørstørrelse1"
HavnFull
Forsegl materialePTFE
SetematerialeRPTFE
StammaterialeC27450LF Messing
Stammen TypeBlowout-bevis
Temp. Område-50 grader til 400 grader F
Ventilstruktur3-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.485
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode8481801085
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeRørstørrelseStørrelsetypenPris
APOLLO VENTILER 82LF-101-01 Blyfri bronse kuleventil Inline Fnpt 1/8 In | AD3MCJ 40D936 82LF-101-01FNPT x FNPT1 / 8 "--1 028 NOK
APOLLO VENTILER 82LF-102-01 Blyfri bronse kuleventil Inline Fnpt 3/8 In | AD3MCK 40D937 82LF-102-01FNPT x FNPT3 / 8 "--1 028 NOK
APOLLO VENTILER 82LF-103-01 Blyfri bronse kuleventil Inline Fnpt 1/2 In | AD3MCL 40D938 82LF-103-01FNPT x FNPT1 / 2 "--1 170 NOK
APOLLO VENTILER 82LF-104-01 Blyfri bronse kuleventil Inline Fnpt 3/4 In | AD3MCM 40D939 82LF-104-01FNPT x FNPT3 / 4 "--1 426 NOK
APOLLO VENTILER 82LF-107-01 Blyfri bronse kuleventil Fnpt 1-1/2 In | AD3MCQ 40D942 82LF-107-01FNPT x FNPT1.5 "--3 098 NOK
APOLLO VENTILER 82LF-108-01 Blyfri bronse kuleventil Inline Fnpt 2 In | AD3MCR 40D943 82LF-108-01FNPT x FNPT2"--5 707 NOK
APOLLO VENTILER 82LF-109-01 Blyfri bronse kuleventil Fnpt 2-1/2 In | AD3MCT 40D944 82LF-109-01FNPT x FNPT2.5 "--10 885 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APOLLO VALVES 82LF-105-01 Blyfri bronse kuleventil Inline Fnpt 1 In
1 903 NOK / enhet