Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APOLLO VALVES 82LF10411 Ball Valve, Size 3/4 Inch NPT, 3 Pieces, Full Port, Bronze | BY7CKE

APOLLO VALVES 82LF10411 Kuleventil, størrelse 3/4 tomme NPT, 3 stykker, full port, bronse

På lager
Vare: BY7CKE Modell: 82LF10411
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
1 681 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
TilkoblingstypeFNPT
Størrelse3 / 4 "
typenTherma-Seal isolerende håndtak

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0215

Produktdetaljer:

    • Serie: Brons, tredelt, blyfri, fullport kuleventil

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeRørstørrelseStørrelsetypenPris
APOLLO VENTILER 82LF-101-01 Blyfri bronse kuleventil Inline Fnpt 1/8 In | AD3MCJ 40D936 82LF-101-01FNPT x FNPT1 / 8 "--894NOK
APOLLO VENTILER 82LF-102-01 Blyfri bronse kuleventil Inline Fnpt 3/8 In | AD3MCK 40D937 82LF-102-01FNPT x FNPT3 / 8 "--977NOK
APOLLO VENTILER 82LF-103-01 Blyfri bronse kuleventil Inline Fnpt 1/2 In | AD3MCL 40D938 82LF-103-01FNPT x FNPT1 / 2 "--1 081 NOK
APOLLO VENTILER 82LF-104-01 Blyfri bronse kuleventil Inline Fnpt 3/4 In | AD3MCM 40D939 82LF-104-01FNPT x FNPT3 / 4 "--1 318 NOK
APOLLO VENTILER 82LF-105-01 Blyfri bronse kuleventil Inline Fnpt 1 In | AD3MCN 40D940 82LF-105-01FNPT x FNPT1"--1 681 NOK
APOLLO VENTILER 82LF-107-01 Blyfri bronse kuleventil Fnpt 1-1/2 In | AD3MCQ 40D942 82LF-107-01FNPT x FNPT1.5 "--2 864 NOK
APOLLO VENTILER 82LF-108-01 Blyfri bronse kuleventil Inline Fnpt 2 In | AD3MCR 40D943 82LF-108-01FNPT x FNPT2"--5 275 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APOLLO VALVES 82LF10411 Kuleventil, størrelse 3/4 tomme NPT, 3 stykker, full port, bronse
1 681 NOK / enhet