Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OMRON E5CSVQ1TF AC100-240 1/16 Din temperaturkontroller på/av eller pid | AA8ZWC 1BEH2

OMRON E5CSVQ1TF AC100-240 1/16 din temperaturkontroller på/av eller pid

På lager
Vare: AA8ZWC Modell: E5CSVQ1TF AC100-240Kryssreferanse: 1BEH2

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
3 464 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDigital temperaturregulator
Control ModePå / av eller PID
Kontrollperiode20 sek.
Dybde3.31 "
DIN-type1/16
hysterese0.2% av full skala
Inngangsspenning100 til 240 VAC
Lengde1.89 "
ProduksjonSpenning
Proporsjonalt bandSelv- / autotuning PID
Sensor TypeK, J, L, T, U, N, R, Pt100, JPt101
Angi nøyaktighet+/-0.5 % av PV eller +/-10 grader C
BryterfunksjonSPST-NR
Temp. OmrådeBasert på Input
Bredde1.89 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1755
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)12.19
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode9032100090
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: På/AV eller PID med automatisk innstilling på forespørsel, flere innganger, avviksindikator

Produktvarianter

ProduktModellProduksjonSensor TypePris
OMRON E5CSVR1TF AC100-240 1/16 Din temperaturkontroller på/av eller pid | AA8ZVZ 1BEF8 E5CSVR1TF AC100-240RelayK, J, L, T, U, N, R, Pt100, JPt1003 698 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OMRON E5CSVQ1TF AC100-240 1/16 din temperaturkontroller på/av eller pid
3 464 NOK / enhet