Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TEMPCO PCT10004 Temperaturkontrollboks Analog 240v 15a 150-550f | AE3TWN 5FYL7

TEMPCO PCT10004 temperaturkontrollboks Analog 240v 15a 150-550f

På lager
Vare: AE3TWN Modell: PCT10004Kryssreferanse: 5FYL7

Få tak i det Mai 6, mandag
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
5 260 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTemperaturkontrollboks
amps15
Control ModePÅ AV
Dybde6"
hysterese4 grader typisk
Inngangsspenning240 VAC
Lengde14 "
Sensor TypePære
Temp. Område150 grader til 550 grader F
typenAnalog
Bredde6"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1385
Skipets høyde (cm)17.53
Skipets lengde (cm)31.5
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode9032896025
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: 6 fot. Ledning

Produktvarianter

ProduktModellInngangsspenningSensor TypeTemp. OmrådePris
TEMPCO PCT10001 Temperaturkontrollboks Analog 120v 15a 60-250f | AE3TWK 5FYL4 PCT10001120 VACPære60 grader til 250 grader F3 795 NOK
TEMPCO PCT10002 Temperaturkontrollboks Analog 120v 15a 150-550f | AE3TWL 5FYL5 PCT10002120 VACPære150 grader til 550 grader F3 576 NOK
TEMPCO PCT10003 Temperaturkontrollboks Analog 240v 15a 60-250f | AE3TWM 5FYL6 PCT10003240 VACPære60 grader til 250 grader F5 325 NOK
TEMPCO PCT20001 Temperaturkontrollboks Analog J 120v 15a 32-1000f | AE3TWP 5FYL8 PCT20001120 VACJ32 grader til 1000 grader F6 991 NOK
TEMPCO PCT20002 Temperaturkontrollboks Analog K 120v 15a 32-1000f | AE3TWQ 5FYL9 PCT20002120 VACK32 grader til 1000 grader F6 991 NOK
TEMPCO PCT20003 Temperaturkontrollboks Analog J 240v 15a 32-1000f | AE3TWR 5FYN0 PCT20003240 VACJ32 grader til 1000 grader F7 089 NOK
TEMPCO PCT20004 Temperaturkontrollboks Analog K 240v 15a 32-1000f | AE3TWT 5FYN1 PCT20004240 VACK32 grader til 1000 grader F7 089 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TEMPCO PCT10004 temperaturkontrollboks Analog 240v 15a 150-550f
5 260 NOK / enhet