VESTIL MDS-96-BK Sykkelly, Multi Duty, 95-1/2 x 120 x 90-1/16 tommer Størrelse, Blå/Hvit, Stål | AG7WBL

VESTIL MDS-96-BK Sykkelskjul, Multi Duty, 95-1/2 x 120 x 90-1/16 tommer størrelse, blå/hvit, stål

Vare: AG7WBL Modell: MDS-96-BK
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

41 234 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtendørs lagringsskap
BygningstypeSykkelhus
FARGEBlå, Hvit
Dybde95 1 / 2 "
Høyde7 1/2 fot
Innvendig høyde80 "
Innvendig lengde75 1 / 4 "
Innvendig bredde109 1 / 2 "
Tiltenkt brukSykkelbod
Lengde8 ft.
MaterialeStål
Antall sykkelboder15
Primært materialeMetal
Takmåler18 ga.
Takstålmåler18
Sidesporsmåler28 ga.
Siding stålmåler28
Snøbelastning45 lbs. per sq ft.
Bredde10 ft.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 347.85
Skipets høyde (cm)228.76
Skipets lengde (cm)242.57
Skipets bredde (cm)304.8
HS kode9406008030
OpprinnelseslandUS

Kompatibelt tilbehør:

  • Vestile AS-125 og AS-125-4PK Ankerbolter: De er nødvendige for montering i betong.

Standarder og godkjenninger:

  • OSHA

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Er dette sykkelskjulet korrosjonsbestandig?

A. Ja, Vestil MDS-96-BK multi-duty sykkeloppbevaringsrom har pulverlakkert finish for korrosjons- og værbestandighet.

Q. Kommer denne enheten ferdigmontert?

A. Nei, modellen kommer i en nedslått forsendelsesmetode som betyr at produktet leveres i deler og monteres på stedet.

Q. Hva er snøholdingskapasiteten til dette tilfluktsrommet?

A. Ståltaket på tilfluktsrommet kan holde snø opp til 45 lb/sq.ft.

Sp. Hvilket verktøy kreves for å montere dette tilfluktsrommet?

A.

  • To 9/16 tommers skiftenøkler
  • 5/16 tommers driver for ledningsfri eller ledningsbormaskin
  • Vater
  • 10 fot målebånd
  • Vice-grep

Spørsmål. Hvordan monterer jeg denne Vestil MDS-96-BK sykkelboden?

A.

  • Legg ut veggstøtter. Monteringsplatens lengre sider skal toes inn mot hverandre.
  • Før du begynner å sette de selvskruende skruene (som holder sideveggene) til veggstøttene, mål 4 tommer opp fra bunnen av monteringsputene.
  • Sørg for at skruene som fester sidekledningen til rammen vender mot undersiden av veggen mens du installerer sentervinkeljernskinnen på sideveggene og bakveggen.
  • Bruk en 4-tommers avstandsholder, løft bakveggpanelet og fest det til veggstøttene.
  • Installer minst 1-delt bolt med 2 stykker 3/8 tommers skiver per støtte på hver side av monteringsputene.
  • Sett inn 1 stykke av en 9-tommers lang avstandsholder for begge sider.
  • Løft den motsatte siden av takpanelet fra forsiden av skuret og installer det.
  • Monter 2-delte bolter og 2-delte muttere på hver side av taket med 8-delte skiver (over og under monteringsputen).
  • For å feste skuret til bakken, bruk hullene til monteringsputen.
  • Sykkelskinnebraketter bør monteres i hvert hjørne, med den solide stolpen til venstre vendt bakover.

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddeHøydeFARGEMaterialePris
VESTIL MDS-96-DR Skur med inngangsdør, 95-1/2 x 120 x 90-1/16 tommer størrelse, blå/hvit, stål | AG7WBM MDS-96-DR8 ft.10 ft.7 1/2 fotBlå, HvitStål51 887 NOK
RFQ
VESTIL MDS-96-SM Smoker Shelter, Multi Duty, 95-1/2 x 120 x 90-1/16 tommers størrelse, blå/hvit, stål | AG7WBN MDS-96-SM8 ft.10 ft.7 1/2 fotBlå, HvitStål45 444 NOK
RFQ
VESTIL MDS-96-BK-HDG Sykkelskjul, Multi Duty, 95-1/2 x 120 x 90-1/16 tommer Størrelse, Sølv, Galvanisert | CE3EGA MDS-96-BK-HDG8 ft.10 ft.7 1/2 fotGråStål58 847 NOK
RFQ
VESTIL MDS-96-DR-HDG Skur med inngangsdør, 95-1/2 x 120 x 90-1/16 tommer størrelse, sølv, galvanisert | CE3EGB MDS-96-DR-HDG8 ft.10 ft.7 1/2 fotGråStål74 023 NOK
RFQ
VESTIL MDS-96-SM-HDG Smoker Shelter, Multi Duty, 95-1/2 x 120 x 90-1/16 tommers størrelse, sølv, galvanisert | CE3EGC MDS-96-SM-HDG8 ft.10 ft.7 1/2 fotGråStål64 803 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL MDS-96-BK Sykkelskjul, Multi Duty, 95-1/2 x 120 x 90-1/16 tommer størrelse, blå/hvit, stål
41 234 NOK / enhet