Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LASCO 1449-020 Rett plugginnsats 2 tommer Pvc | AF7QKM 22FN39

LASCO 1449-020 Rett plugginnsats 2 tommer Pvc

På lager
Vare: AF7QKM Modell: 1449-020Kryssreferanse: 22FN39
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
76NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRett plugg
Body MaterialPVC
FARGEGrå
Tilkoblingstypeinnfelt
Lengde1.94 "
Maks. Press170 psi @ 73 grader F
Maks. Temp.140 Grader F
Rørstørrelse2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)1.27
Skipets bredde (cm)1.4
HS kode3917400090

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaks. PressRørstørrelsePris
LASCO 1449-005 Straight Plug Insert 1/2 Inch Pvc | AF7QKG 22FN34 1449-0051.8 "360 psi @ 73 grader F1 / 2 "19NOK
LASCO 1449-007 Rett plugginnsats 3/4 tommers Pvc | AF7QKH 22FN35 1449-0071.68 "280 psi @ 73 grader F3 / 4 "22NOK
LASCO 1449-010 Rett plugginnsats 1 tommer Pvc | AF7QKJ 22FN36 1449-0101.88 "270 psi @ 73 grader F1"29NOK
LASCO 1449-012 Rett plugginnsats 1-1/4 tommers Pvc | AF7QKK 22FN37 1449-0121.78 "220 psi @ 73 grader F1.25 "30NOK
LASCO 1449-015 Straight Plug Insert 1-1/2 Inch Pvc | AF7QKL 22FN38 1449-0151.87 "200 psi @ 73 grader F1.5 "42NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LASCO 1449-020 Rett plugginnsats 2 tommer Pvc
76NOK / enhet