LINCOLN ELECTRIC K2624-1 Ac/dc Tig Welder 2-420a 208/230v 1-fase | AE4EQD 5JPJ3

LINCOLN ELECTRIC K2624-1 Ac / dc Tig-sveiser 2-420a 208 / 230v 1-fase

På lager
Vare: AE4EQD Modell: K2624-1Kryssreferanse: 5JPJ3

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

223 241 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTIG-sveiser
Forsterker AC375
Duty Cycle40%
Hz50/60
Input102A på 208V inngang 92A på 230V inngang 46A på 460V inngang
Inngangsspenning208-230
OCV80
Utgangsområde2 til 420 ampere
Generell dybde41 "
Total høyde49.7 "
Samlet bredde28 "
Fase1
Vurdert utgang375A / 35V / 40%
Vekt751 lb.
Sveiset materialeMildt stål, rustfritt stål og aluminium
SveiseprosesserTIG, pinne

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 337.95
Skipets høyde (cm)126.24
Skipets lengde (cm)104.14
Skipets bredde (cm)71.12
HS kode8515310000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellForsterker ACDuty CycleInngangsspenningGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeVektPris
LINCOLN ELECTRIC K2535-1 Ac/dc Tig Welder 5-230a 208/230v 1-fase | AE4EQB 5JPJ1 K2535-1225100%208-23025.6 "20.7 "14.5 "212 lb.81 519 NOK
LINCOLN ELECTRIC K2618-1 Ac/dc Tig Welder 2-340a 208/230v 1-fase | AE4EQC 5JPJ2 K2618-127540%208-23041 "49.7 "28 "641 lb.166 209 NOK
LINCOLN ELECTRIC K2619-1 Ac/dc Tig Welder 2-340a 208/230v 1-fase | AE4EQE 5JPJ5 K2619-127540%208-23026 "31 "22 "397 lb.105 518 NOK
LINCOLN ELECTRIC K2605-1 Stick / DC / TIG sveiser, 5 til 155 A | AE4EQF 5JPJ6 K2605-1105A @ 14.2V100%12015.4 "11.3 "6.2 "-26 758 NOK
LINCOLN ELECTRIC K2535-2 Ac/dc Tig Welder 5-230a 208/230v 1-fase | AE4EQG 5JPJ7 K2535-2225100%208-23038 "31.2 "19.8 "258 lb.89 094 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LINCOLN ELECTRIC K2624-1 Ac / dc Tig-sveiser 2-420a 208 / 230v 1-fase
223 241 NOK / enhet