DAYTON Kabler i rustfritt stål, 1/4 tommer utvendig diameter


filtre
Kabelstørrelse: 3 / 16 " , Beleggmateriale: Klar vinyl , Materiale: 302 / 304 rustfritt stål , Utvendig Dia.: 1 / 4 " , Strandtype: 7 x 19 , Arbeidsbelastningsgrense: 740 lb.
StilModellLengdePris (eks. mva)
A
33RF67
250ft.6 849 NOK
A
33RF69
500ft.13 376 NOK

Kabler i rustfritt stål, 1/4 tommer utvendig diameter

Dayton manuelle / elektriske vinsjkabler brukes til å trekke tung last i horisontal retning. Disse enhetene har 302 / 304 rustfritt stålkonstruksjon for holdbarhet og utmerket motstand mot vann, rust og syrer. De er ytterligere belagt med et vinyllag for å tilby fleksibilitet og slitestyrke og tåler belastninger på opptil 740 lb. Velg fra et bredt utvalg av disse kablene, tilgjengelig i 250 og 500 fot lengdevarianter.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?