ELDON JAMES Mann tee


filtre
Grunnleggende materiale: Plast , Samsvar: RoHS , Tilkoblingstype: Pigg x Pigg x MNPT
StilModellBarb StørrelseBody MaterialFARGEMaks. PressRørstørrelseTemp. OmrådePris (eks. mva)
A
T16-16HDPE
1"polyetylenNaturlig260 psi1"-80 grader til 226 grader F291NOK
B
T8-8NK
1 / 2 "PolyvinylidenkloridNaturlig260 psi1 / 2 "-80 grader til 226 grader F492NOK
A
T8-8HDPE
1 / 2 "polyetylenNaturlig260 psi1 / 2 "-80 grader til 226 grader F202NOK
A
T6-4HDPE
1 / 4 "polyetylenNaturlig260 psi3 / 8 "-80 grader til 226 grader F189NOK
C
T8-4HDPE
1 / 4 "polyetylenNaturlig260 psi1 / 2 "-80 grader til 226 grader F229NOK
C
T8-4WP
1 / 4 "polypropylenHvit150 psi1 / 2 "9 grader til 150 grader F186NOK
B
T4-4NK
1 / 4 "PolyvinylidenkloridNaturlig260 psi1 / 4 "-80 grader til 226 grader F358NOK
B
T8-4NK
1 / 4 "PolyvinylidenkloridNaturlig260 psi1 / 2 "-80 grader til 226 grader F472NOK
B
T6-4NK
1 / 4 "PolyvinylidenkloridNaturlig260 psi3 / 8 "-80 grader til 226 grader F427NOK
A
T4-4HDPE
1 / 4 "polyetylenNaturlig260 psi1 / 4 "-80 grader til 226 grader F196NOK
D
T12-12HDPE
3 / 4 "polyetylenNaturlig260 psi3 / 4 "-80 grader til 226 grader F233NOK
A
T6-6HDPE
3 / 8 "polyetylenNaturlig260 psi3 / 8 "-80 grader til 226 grader F195NOK
B
T4-6NK
3 / 8 "PolyvinylidenkloridNaturlig260 psi1 / 4 "-80 grader til 226 grader F406NOK
A
T8-6HDPE
3 / 8 "polyetylenNaturlig260 psi1 / 2 "-80 grader til 226 grader F204NOK
B
T6-6NK
3 / 8 "PolyvinylidenkloridNaturlig260 psi3 / 8 "-80 grader til 226 grader F446NOK
A
T4-6HDPE
3 / 8 "polyetylenNaturlig260 psi1 / 4 "-80 grader til 226 grader F174NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?