Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ELDON JAMES T8-8NK T-tråd til mothake Pvdc 1/2 tomme - pakke med 5 | AB4NYU 1ZJP4

ELDON JAMES T8-8NK T-tråd til mothake Pvdc 1/2 tommer - pakke med 5

På lager
Vare: AB4NYU Modell: T8-8NKKryssreferanse: 1ZJP4
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
485NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMann tee
Barb Størrelse1 / 2 "
Grunnleggende materialePlast
Body MaterialPolyvinylidenklorid
FARGENaturlig
TilkoblingstypePigg x Pigg x MNPT
Maks. Press260 psi
Rørstørrelse1 / 2 "
Temp. Område-80 grader til 226 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0765
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBarb StørrelseBody MaterialFARGEMaks. PressRørstørrelseTemp. OmrådePris
ELDON JAMES T4-4NK T-tråd til mothake Pvdc 1/4 tomme - pakke med 5 | AB4NYN 1ZJN8 T4-4NK1 / 4 "PolyvinylidenkloridNaturlig260 psi1 / 4 "-80 grader til 226 grader F318NOK
ELDON JAMES T4-6NK T-tråd til mothake Pvdc 1/4 tomme - pakke med 5 | AB4NYP 1ZJN9 T4-6NK3 / 8 "PolyvinylidenkloridNaturlig260 psi1 / 4 "-80 grader til 226 grader F347NOK
ELDON JAMES T6-4NK T-tråd til mothake Pvdc 3/8 tommer - pakke med 5 | AB4NYQ 1ZJP1 T6-4NK1 / 4 "PolyvinylidenkloridNaturlig260 psi3 / 8 "-80 grader til 226 grader F380NOK
ELDON JAMES T6-6NK T-tråd til mothake Pvdc 3/8 tommer - pakke med 5 | AB4NYR 1ZJP2 T6-6NK3 / 8 "PolyvinylidenkloridNaturlig260 psi3 / 8 "-80 grader til 226 grader F381NOK
ELDON JAMES T8-4NK T-tråd til mothake Pvdc 1/2 tomme - pakke med 5 | AB4NYT 1ZJP3 T8-4NK1 / 4 "PolyvinylidenkloridNaturlig260 psi1 / 2 "-80 grader til 226 grader F429NOK
ELDON JAMES T12-12HDPE T-tråd til mothake polypropylen 3/4 tommer Npt - pakke med 10 | AB4PCN 1ZKD3 T12-12HDPE3 / 4 "polyetylenNaturlig260 psi3 / 4 "-80 grader til 226 grader F260NOK
ELDON JAMES T16-16HDPE T-tråd til mothake polypropylen 1 tomme Npt - pakke med 10 | AB4PCP 1ZKD4 T16-16HDPE1"polyetylenNaturlig260 psi1"-80 grader til 226 grader F282NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ELDON JAMES T8-8NK T-tråd til mothake Pvdc 1/2 tommer - pakke med 5
485NOK / enhet