Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ELDON JAMES T8-6HDPE T-tråd til mothake Polypropylen 1/2 tomme Npt - pakke med 10 | AB4PCW 1ZKE1

ELDON JAMES T8-6HDPE T-tråd til mothake polypropylen 1/2 tomme Npt - pakke med 10

På lager
Vare: AB4PCW Modell: T8-6HDPEKryssreferanse: 1ZKE1
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
204NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMann tee
Barb Størrelse3 / 8 "
Grunnleggende materialePlast
Body Materialpolyetylen
FARGENaturlig
TilkoblingstypePigg x Pigg x MNPT
Maks. Press260 psi
Rørstørrelse1 / 2 "
Temp. Område-80 grader til 226 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.063
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBarb StørrelseBody MaterialFARGEMaks. PressRørstørrelseTemp. OmrådePris
ELDON JAMES T4-4NK T-tråd til mothake Pvdc 1/4 tomme - pakke med 5 | AB4NYN 1ZJN8 T4-4NK1 / 4 "PolyvinylidenkloridNaturlig260 psi1 / 4 "-80 grader til 226 grader F358NOK
ELDON JAMES T4-6NK T-tråd til mothake Pvdc 1/4 tomme - pakke med 5 | AB4NYP 1ZJN9 T4-6NK3 / 8 "PolyvinylidenkloridNaturlig260 psi1 / 4 "-80 grader til 226 grader F406NOK
ELDON JAMES T6-4NK T-tråd til mothake Pvdc 3/8 tommer - pakke med 5 | AB4NYQ 1ZJP1 T6-4NK1 / 4 "PolyvinylidenkloridNaturlig260 psi3 / 8 "-80 grader til 226 grader F427NOK
ELDON JAMES T6-6NK T-tråd til mothake Pvdc 3/8 tommer - pakke med 5 | AB4NYR 1ZJP2 T6-6NK3 / 8 "PolyvinylidenkloridNaturlig260 psi3 / 8 "-80 grader til 226 grader F446NOK
ELDON JAMES T8-4NK T-tråd til mothake Pvdc 1/2 tomme - pakke med 5 | AB4NYT 1ZJP3 T8-4NK1 / 4 "PolyvinylidenkloridNaturlig260 psi1 / 2 "-80 grader til 226 grader F472NOK
ELDON JAMES T8-8NK T-tråd til mothake Pvdc 1/2 tomme - pakke med 5 | AB4NYU 1ZJP4 T8-8NK1 / 2 "PolyvinylidenkloridNaturlig260 psi1 / 2 "-80 grader til 226 grader F492NOK
ELDON JAMES T12-12HDPE T-tråd til mothake polypropylen 3/4 tommer Npt - pakke med 10 | AB4PCN 1ZKD3 T12-12HDPE3 / 4 "polyetylenNaturlig260 psi3 / 4 "-80 grader til 226 grader F233NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ELDON JAMES T8-6HDPE T-tråd til mothake polypropylen 1/2 tomme Npt - pakke med 10
204NOK / enhet