ALLEGRO SAFETY Aksiale AC plastblåsere, 8 tommer


filtre
Farge: oransje , Ledningslengde: 10 ft. , Kanal Dia.: 8" , Kanalmateriale: Vinyl, polyester , Viftemateriale: polypropylen , Bli ferdig: PVC-belagt , Måler: 16 ga. , Grillfinish: Forkrommet , Grillmateriale: Stål , Høyde: 13 3 / 4 " , HP: 1 / 3 hk , Lengde: 13 1 / 4 " , Materiale: polyetylen , Maks. Flyt i fri luft: CFM 831 , NEMA-pluggkonfigurasjon: 5-15P , Antall blader: 9 , Fase: 1 , Brytertype: Innebygd på/av-vippe , Type: Aksial , Bredde: 12 "
StilModellNåværende tegnetMaks. RPMSpenningPris (eks. mva)
A
9533
4.4A2800, 3400 o / min115V AC4 025 NOK
A
9533-E
4.8-2.4A3400 RPM220V AC3 480 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?