ALLEGRO SAFETY 9533-E AC Compaxial plastblåser, 8 tommer, 220V | AG8FRJ

ALLEGRO SAFETY 9533-E AC Kompaksial plastblåser, 8 tommer, 220V

På lager
Vare: AG8FRJ Modell: 9533-E

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 480 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBegrenset romblåser
FARGEoransje
Nåværende tegnet4.8-2.4A
Kanal Dia.8"
KanalmaterialeVinyl, polyester
Viftematerialepolypropylen
FinishPVC-belagt
Frekvens50/60 Hz
GrillfinishForkrommet
GrillmaterialeStål
Høyde13 3 / 4 "
HP1 / 3 hk
Lengde13 1 / 4 "
Materialepolyetylen
Maks. Flyt i fri luftCFM 831
Maks. RPM3400 RPM
Antall kniver9
Fase1
Bytt TypeInnebygd på/av-vippe
Temp. Motstand180 grader F
typenAksial
Spenning220V AC
Bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 19
Skipets høyde (cm)38.1
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)38.1
HS kode8414519090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellNåværende tegnetMaks. RPMSpenningPris
ALLEGRO SAFETY 9533 Blåser med begrenset plass, aksial, 8 tommer dia. | AB3MRE 1UFG4 95334.4A2800, 3400 o / min115V AC4 025 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9533-E AC Kompaksial plastblåser, 8 tommer, 220V
3 480 NOK / enhet