ALLEGRO SAFETY 9533 Blåser med begrenset plass, aksial, 8 tommer dia. | AB3MRE 1UFG4

ALLEGRO SAFETY 9533 Blåser for trange rom, aksial, 8 tommer dia.

På lager
Vare: AB3MRE Modell: 9533Kryssreferanse: 1UFG4

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 025 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBegrenset romblåser
FARGEoransje
Ledningslengde10 ft.
Nåværende tegnet4.4A
Kanal Dia.8"
KanalmaterialeVinyl, polyester
Viftematerialepolypropylen
FinishPVC-belagt
Frekvens50/60 Hz
Måler16 ga.
GrillfinishForkrommet
GrillmaterialeStål
Høyde13 3 / 4 "
HP1 / 3 hk
Lengde13 1 / 4 "
Materialepolyetylen
Maks. Flyt i fri luftCFM 831
Maks. RPM2800, 3400 o / min
NEMA -pluggkonfigurasjon5-15P
Antall kniver9
Fase1
Bytt TypeInnebygd på/av-vippe
Temp. MotstandOpptil 180 grader. F
typenAksial
Spenning115V AC
Bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18
Skipets høyde (cm)38.1
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)38.1
HS kode8414519090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellNåværende tegnetMaks. RPMSpenningPris
ALLEGRO SAFETY 9533-E AC Compaxial plastblåser, 8 tommer, 220V | AG8FRJ 9533-E4.8-2.4A3400 RPM220V AC3 480 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9533 Blåser for trange rom, aksial, 8 tommer dia.
4 025 NOK / enhet