BRADY Rørmarkør, klor


filtre
Gjennomsnittlig holdbarhet: 8 år. til 10 år. , Bli ferdig: Glossy , Forklaringsfarge: Svart , Monteringsstil: Selvklebende rørmarkør , rullebredde: 1.25 " , Tykkelse: 0.004 "
StilModellBreddeBakgrunnsfargePasser til rør ODHøydeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialeRoll LengdePris (eks. mva)
A
5809-I
-oransje1-1/2 to 2-3/8"-Pakk rundt med selvklebende stripe1PVF overlaminert polyester-174NOK
A
5809-O
-oransje--Pakk rundt med selvklebende stripe1PVF overlaminert polyester-132NOK
B
108782-PK
1.25 "oransje3/4 "og mindre1 / 2 "---1 / 2 "205NOK
RFQ
C
4025-D
2 13 / 16 "Gul4 til 6 "2 13 / 16 "Klipse på1Opprullet trykt plastark-227NOK
C
4025-C
2"Gul2-1/2 to 3-7/8"2"Klipse på1Opprullet trykt plastark-210NOK
D
7048-3C
2.75 "Gul3/4 "og mindre2.25 "Selvklebende3Trykkfølsom vinyl-187NOK
E
7343-3C
2.75 "oransje3/4 "og mindre2.25 "Selvklebende3Trykkfølsom vinyl-187NOK
F
7048-4
7"Gul3/4" to 2-3/8"1.125 "Selvklebende4Trykkfølsom vinyl-187NOK
C
4025-B
7 / 8 "Gul1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Klipse på1Opprullet trykt plastark-270NOK
G
41530
8"Gul-8"Klipse på-Trykkfølsom vinyl30ft.1 691 NOK
H
108780
8"oransjeKlipp ut til størrelse30ft.Selvklebende65Trykkfølsom vinyl-1 878 NOK
I
4025-F
8"Gul6 "til 7-7 / 8"8"Strap-On1Trykt plastark-236NOK
I
4025-H
9 5 / 16 "Gul10 "til 15"9 5 / 16 "Strap-On1Trykt plastark-428NOK
I
4025-G
10 "Gul8 "til 9-7 / 8"10 "Strap-On1Trykt plastark-332NOK
H
108781
12 "oransjeKlipp ut til størrelse30ft.Selvklebende65Trykkfølsom vinyl-2 022 NOK
J
15518
12 "Gul-12 "Selvklebende-Trykkfølsom vinyl30ft.1 681 NOK
K
4025-A
13 / 16 "Gul3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Klipse på1Opprullet trykt plastark-256NOK
L
7048-1HV
24 "Gul8 "og større4"Selvklebende1Trykkfølsom vinyl-255NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?