Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 7048-3C Pipe Marker Klor Gul 3/4 tomme eller mindre | AE2ZPJ 5ACL9

BRADY 7048-3C Rørmarkør Klorgul 3/4 tomme eller mindre

På lager
Vare: AE2ZPJ Modell: 7048-3CKryssreferanse: 5ACL9
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
5NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGul
Passer til rør OD3/4 "og mindre
Høyde2.25 "
ForklaringsfargeSvart
MarkørvedleggstilSelvklebende
Markører per kort3
MaterialeTrykkfølsom vinyl
Bredde2.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.162
Skipets høyde (cm)6.22
Skipets lengde (cm)1.78
Skipets bredde (cm)37.59
HS kode3919905060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeBakgrunnsfargePasser til rør ODHøydeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialeRoll LengdePris
BRADY 7048-1HV Rørmarkør Klorgul 8 tommer eller større | AE2ZPH 5ACL8 7048-1HV24 "Gul8 "og større4"Selvklebende1Trykkfølsom vinyl-255NOK
BRADY 7048-4 Pipe Marker Klor Gul 3/4 Til 2-3/8 In | AE2ZPK 5ACN0 7048-47"Gul3/4" to 2-3/8"1.125 "Selvklebende4Trykkfølsom vinyl-5NOK
BRADY 7343-3C Pipe Marker Klor Orange 3/4 tomme eller mindre | AE3YXY 5GWU3 7343-3C2.75 "oransje3/4 "og mindre2.25 "Selvklebende3Trykkfølsom vinyl-187NOK
BRADY 4025-A Pipe Marker Klor Gul 3/4 Til 1-3/8 In | AE3ZFC 5GXJ6 4025-A13 / 16 "Gul3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Klipse på1Opprullet trykt plastark-112NOK
BRADY 4025-B Pipe Marker Klor Gul 1-1/2 Til 2-3/8 In | AE3ZFD 5GXJ7 4025-B7 / 8 "Gul1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Klipse på1Opprullet trykt plastark-125NOK
BRADY 4025-C Pipe Marker Chlorine Y 2-1/2 To 3-7/8 In | AE3ZUJ 5GYL0 4025-C2"Gul2-1/2 to 3-7/8"2"Klipse på1Opprullet trykt plastark-208NOK
BRADY 4025-D Pipe Marker Klor Gul 4 Til 6 In | AE3ZUK 5GYL1 4025-D2 13 / 16 "Gul4 til 6 "2 13 / 16 "Klipse på1Opprullet trykt plastark-225NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 7048-3C Rørmarkør Klorgul 3/4 tomme eller mindre
5NOK / enhet