Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 5809-O Pipe Marker Klor | AF8BME 24VC29

BRADY 5809-O Pipe Marker Klor

På lager
Vare: AF8BME Modell: 5809-OKryssreferanse: 24VC29
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
131NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
Bakgrunnsfargeoransje
ForklaringsfargeSvart
MarkørvedleggstilPakk rundt med selvklebende stripe
Markører per kort1
MaterialePVF overlaminert polyester

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)2.92
Skipets bredde (cm)20.45
HS kode4911990000

Produktvarianter

ProduktModellBreddeBakgrunnsfargePasser til rør ODHøydeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialeRoll LengdePris
BRADY 7048-1HV Rørmarkør Klorgul 8 tommer eller større | AE2ZPH 5ACL8 7048-1HV24 "Gul8 "og større4"Selvklebende1Trykkfølsom vinyl-255NOK
BRADY 7048-3C Pipe Marker Klor Gul 3/4 tomme eller mindre | AE2ZPJ 5ACL9 7048-3C2.75 "Gul3/4 "og mindre2.25 "Selvklebende3Trykkfølsom vinyl-5NOK
BRADY 7048-4 Pipe Marker Klor Gul 3/4 Til 2-3/8 In | AE2ZPK 5ACN0 7048-47"Gul3/4" to 2-3/8"1.125 "Selvklebende4Trykkfølsom vinyl-5NOK
BRADY 7343-3C Pipe Marker Klor Orange 3/4 tomme eller mindre | AE3YXY 5GWU3 7343-3C2.75 "oransje3/4 "og mindre2.25 "Selvklebende3Trykkfølsom vinyl-187NOK
BRADY 4025-A Pipe Marker Klor Gul 3/4 Til 1-3/8 In | AE3ZFC 5GXJ6 4025-A13 / 16 "Gul3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Klipse på1Opprullet trykt plastark-112NOK
BRADY 4025-B Pipe Marker Klor Gul 1-1/2 Til 2-3/8 In | AE3ZFD 5GXJ7 4025-B7 / 8 "Gul1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Klipse på1Opprullet trykt plastark-125NOK
BRADY 4025-C Pipe Marker Chlorine Y 2-1/2 To 3-7/8 In | AE3ZUJ 5GYL0 4025-C2"Gul2-1/2 to 3-7/8"2"Klipse på1Opprullet trykt plastark-208NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 5809-O Pipe Marker Klor
131NOK / enhet