Forsterker AC: 20 , Antimikrobiell: Nei , Applikasjonsmiljø: Industrielle miljøer , Farge: Chrome , Tilkobling: Rygg og side kablet , Gjeldende vurdering: 20 A , Karakter: Industriell , Høyde: 2.02 " , Lengde: 4.06 " , Låse: Ja , Driftstemperatur: Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning , Vurdert HP: 1.5 , Stil: Tønnelåsing , Bryterfunksjon: Opprettholdt , Spenning (AC): 120 til 277 , Spenningsvurdering: 120-277 VAC , Bredde: 1.25 " , Ledningsstørrelse: # 14 AWG til # 10 AWG , Koblingsmetode: Rygg og side
Vedlikeholdte fatnøkkellåsebrytere
Hubbell Wiring Device-Kellems ekstra kraftig industriell serie, fatnøkkellåsebrytere er ideelle for å begrense tilgangen til elektriske armaturer for brannkontroll og beskytte mot spøk i offentlige institusjoner og industrielle applikasjoner. De er integrert med tønnelås i krom som roterer med et trykk fra nøkkelen som ikke kan dupliseres. Disse manipulasjonssikre bryterne har en herdet konstruksjon med stålbroer og sølvlegeringskontakter for holdbarhet og korrosjonsmotstand. De har kablet design på baksiden og siden for å optimalisere ledningsforbindelsene gjennom terminalskruene. Velg fra et bredt utvalg av disse 20A-bryterne, tilgjengelig i 1- og 2-polet varianter Raptor Supplies.
Vi tilbyr også 3-veis vippebrytere av samme serie med 20A / 30A vippebrytere i stedet for låsebrytere.