Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL1222RKL Trommelnøkkellåsebryter, dobbelpolet, 20A, 120/277VAC, bak- og sidekablet | AB3HWB 1TJW7

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1222RKL fatnøkkellåsebryter, dobbelpolet, 20A, 120/277VAC, bak- og sidekablet

På lager
Vare: AB3HWB Modell: HBL1222RKLKryssreferanse: 1TJW7
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
2 772 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBytte om
Forsterker AC20
antimikrobiellNei
søknad MiljøIndustrielle miljøer
FARGEChrome
TilkoblingRygg og side kablet
Karakter20 A
Diameter fvtRygg og side kablet
Dielektrisk styrkeTåler 1500V AC minimum i 1 minutt
KlasseIndustriell
Høyde2.02 "
Lengde4.06 "
LåsingJa
Antall poler2
Drifts Temp.Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning
Nominell HP1.5
StilTønnelåsing
BryterfunksjonOpprettholdt
Bytt stilTønnelåsing
Bytt Type2-polet
Spenning (AC)120 til 277
Spenningsverdier120-277 VAC
Bredde1.25 "
Ledningsstørrelse# 14 AWG til # 10 AWG
KoblingsmetodeRygg og side

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)10.41
Skipets lengde (cm)5.59
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8536509065
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Tamper Resistant

Produktvarianter

ProduktModellHandlingAntall polerBytt TypePris
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL1221RKL Tønnelåsebryter, enkeltpolet, 20A, 120/277VAC, bak- og sidekablet | AB3HWA 1TJW6 HBL1221RKL-11-polet2 313 NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL1223RKL Trommelnøkkellåsebryter, treveis, 20A, 120/277VAC, bak- og sidekablet | AB3HWC 1TJW8 HBL1223RKLSPDT13-veis2 643 NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL1224RKL Barrel Key Locking Switch, fireveis, 20A, 120/277VAC, bak- og sidekablet | AB3HWD 1TJW9 HBL1224RKLDPDT24-veis2 777 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1222RKL fatnøkkellåsebryter, dobbelpolet, 20A, 120/277VAC, bak- og sidekablet
2 772 NOK / enhet