Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL1223RKL Trommelnøkkellåsebryter, treveis, 20A, 120/277VAC, bak- og sidekablet | AB3HWC 1TJW8

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1223RKL fatnøkkellåsebryter, treveis, 20A, 120/277VAC, bak- og sidekablet

På lager
Vare: AB3HWC Modell: HBL1223RKLKryssreferanse: 1TJW8

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 643 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBytte om
HandlingSPDT
Forsterker AC20
antimikrobiellNei
søknad MiljøIndustrielle miljøer
FARGEChrome
TilkoblingRygg og side kablet
Karakter20 A
Diameter fvtRygg og side kablet
Dielektrisk styrkeTåler 1500V AC minimum i 1 minutt
KlasseIndustriell
Høyde2.02 "
Lengde4.06 "
LåsingJa
Antall poler1
Drifts Temp.Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning
Nominell HP1.5
StilTønnelåsing
BryterfunksjonOpprettholdt
Bytt stilTønnelåsing
Bytt Type3-veis
Spenning (AC)120 til 277
Spenningsverdier120-277 VAC
Bredde1.25 "
Ledningsstørrelse# 14 AWG til # 10 AWG
KoblingsmetodeRygg og side

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)11.94
Skipets lengde (cm)26.42
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8536509065
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Tamper Resistant

Produktvarianter

ProduktModellHandlingAntall polerBytt TypePris
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL1221RKL Tønnelåsebryter, enkeltpolet, 20A, 120/277VAC, bak- og sidekablet | AB3HWA 1TJW6 HBL1221RKL-11-polet2 313 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL1222RKL Trommelnøkkellåsebryter, dobbelpolet, 20A, 120/277VAC, bak- og sidekablet | AB3HWB 1TJW7 HBL1222RKL-22-polet2 772 NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL1224RKL Barrel Key Locking Switch, fireveis, 20A, 120/277VAC, bak- og sidekablet | AB3HWD 1TJW9 HBL1224RKLDPDT24-veis2 777 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1223RKL fatnøkkellåsebryter, treveis, 20A, 120/277VAC, bak- og sidekablet
2 643 NOK / enhet