NEOPERL Lufter 55 / 64-27 tommer


filtre
Fullfør: Chrome
StilModellStrømningshastighetSakTrådstørrelsetypenPris (eks. mva)
A
5505203
0.5 gpmaerator15/16" and 55/64-27Vanlig dobbel tråd168NOK
B
5505706
0.5 gpmaerator15/16" and 55/64-27Vanlig dobbel gjenger, vandalsikker, m/adapter2 865 NOK
C
5502605
0.5 gpmaerator15/16" and 55/64-27Vanlig dobbel gjenger, vandalsikker, m/adapter75NOK
A
5501005
0.5 gpmaerator15/16" and 55/64-27Vanlig dobbel tråd28NOK
D
5509003
0.35 gpmKranlufter15/16"-27 x 55/64"-27dual165NOK
D
5509004
0.35 gpmKranlufter15/16"-27 x 55/64"-27dual1 287 NOK
E
5505303
1.0 gpmaerator15/16" and 55/64-27Vanlig dobbel tråd149NOK
F
5501105
1.0 gpmaerator15/16" and 55/64-27Vanlig dobbel tråd25NOK
E
5505403
1.5 gpmaerator15/16" and 55/64-27Vanlig dobbel tråd115NOK
G
5501205
1.5 gpmaerator15/16" and 55/64-27Vanlig dobbel tråd20NOK
E
5505503
1.5 gpmaerator15/16" and 55/64-27Vanlig dobbel tråd404NOK
C
5502705
1.5 gpmaerator15/16" and 55/64-27Vanlig dobbel gjenger, vandalsikker, m/adapter66NOK
H
5501305
1.5 gpmaerator15/16" and 55/64-27Vanlig dobbel tråd45NOK
I
5505804
1.5 gpmaerator15/16" and 55/64-27Vanlig dobbel tråd880NOK
I
5505904
2.2 gpmaerator15/16" and 55/64-27Vanlig dobbel tråd880NOK
C
5502805
2.2 gpmaerator15/16" and 55/64-27Vanlig dobbel gjenger, vandalsikker, m/adapter67NOK
J
5501405
2.2 gpmaerator15/16" and 55/64-27Vanlig dobbel tråd20NOK
E
5505603
2.2 gpmaerator15/16" and 55/64-27Vanlig dobbel tråd115NOK

Lufter 55 / 64-27 tommer

Neoperl-luftere har en dobbel tråd og er ideelle for å kontrollere strømmen i strømmen og opprettholde en konstant strøm av vann uten å bli påvirket av trykkendringer. De er installert på enden av vannkranene eller satt inn i tuten for å lufte strømmen og eliminere sidespray. Disse luftere kan håndtere vannføring mellom 0.35 og 2.2 gpm og er tilgjengelige i trådvarianter på 15/16 tommer og 55 / 64-27 tommer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?