EBERBACH Gjensidige shakere


filtre
Kontroll: Digitalt , Bli ferdig: Kraftbelagt , Lengde: 16.5 " , Hastighet: 60 -280 osc / min , Slag: 1.5 " , Bredde: 11 "
StilModellSpenningHzKapasitetHøydePris (eks. mva)
A
E6013
115V50/6040 lbs.10 "57 272 NOK
A
E6013.25
230V50/6040 lbs.10 "46 772 NOK

Gjensidige shakere

Eberbach gjensidige rister er designet for å blande innholdet i en container. Disse pulverlakkerte risterne tåler belastninger opp til 50 lb og har en GE delt fase motor med en variabel oscilleringshastighet på 60 til 260 osc / min. Utvalgte modeller har DC-hastighetskontroll, digitalt turteller og nedtellingstimer for ønsket drift. De har et 1-1 / 2-tommers horisontalt slag for kraftig risting. Velg mellom et bredt utvalg av gjensidige rystere, tilgjengelig med 115 & 230VAC spenningsverdier på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?