EBERBACH E6013 resiprok shaker, variabel hastighet, digital, 115V | AX3DRW

EBERBACH E6013 Gjensidig shaker, variabel hastighet, digital, 115V

På lager
Vare: AX3DRW Modell: E6013

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

57 272 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjensidig rister med variabel hastighet
Kapasitet40 lbs.
KontrollDigitalt
FinishKraftbelagt
Høyde10 "
Hz50/60
Lengde16.5 "
Speed60 -280 osc / min
Stroke1.5 "
Spenning115V
Bredde11 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 24.0408
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielt designet for generell ristebehov i laboratorier; i stand til å operere i et område på 16.5 x 11 tommer
    • Kraftig shaker med variabel hastighet mellom 60 og 280 osc/min
    • Inkluderer en innebygd digital kontroller med hastighet og tidskontroll og et horisontalt slag fast på 1-1/2 tommer
    • Maksimal lastekapasitet på 40 lb med tilbehør som kolbeholdere, verktøyboksbærere og lagdelte plattformsystemer (dobler ristekapasitet)

Produktvarianter

ProduktModellSpenningHzKapasitetHøydePris
EBERBACH E6013.25 Gjensidig shaker, variabel hastighet, digital, 230V | AX3DRX E6013.25230V50/6040 lbs.10 "46 772 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EBERBACH E6013 Gjensidig shaker, variabel hastighet, digital, 115V
57 272 NOK / enhet