FIBERPLATE 870300 Vinyl Ester Gry 3/8 x 48 x 48 In | AD6URE 4ATH5

FIBERPLATE 870300 Vinyl Ester Gry 3/8 x 48 x 48 tommer

På lager
Vare: AD6URE Modell: 870300Kryssreferanse: 4ATH5

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 297 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlate lager
FARGESkifergrå
Lengde48 "
Lengde Toleranse+/- 0.125 "
MaterialePremium vinylester
Maks. Temp.180 F
Harpiks TypeVi-Corr
Tykkelse3 / 8 "
Tykkelse Toleranse+ 0.125 / -0.063 "
typenMed Grit
Bredde48 "
Bredde Toleranse+/- 0.125 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 53.55
Skipets høyde (cm)0.95
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)121.92
HS kode3925900000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddePris
FIBERPLATE 870180 Vinyl Ester Gry 3/8 x 12 x 12 In | AD6UQR 4ATG2 87018012 "12 "1 188 NOK
FIBERPLATE 870220 Vinyl Ester Gry 3/8 x 12 x 24 In | AD6UQW 4ATG6 87022024 "12 "1 791 NOK
FIBERPLATE 870260 Vinyl Ester Gry 3/8 x 24 x 24 In | AD6URA 4ATH1 87026024 "24 "2 970 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FIBERPLATE 870300 Vinyl Ester Gry 3/8 x 48 x 48 tommer
9 297 NOK / enhet