A Rygg D-ring: Ja , Brystbeltespenner: MB , Farge: Svart , D-ring foran: Nei , Maskinvaremateriale: Alloy Steel , Seleapplikasjon: Bygg, generell industri , Benstroppspenner: MB , Skulderreimspenner: Friksjon , Side D-ringer: Nei , Underbekkenstropp: Ja , Strekkstyrke: 5000 lb. , Nettmateriale: Nomex (R) , Vektkapasitet: 425 lb.
Hot Work helkroppsseler, uten pad
Falltech G7037 helkroppsseler for varmt arbeid brukes til sveising, skjæring og oppvarming. Disse selene gir fallbeskyttelse og brannmotstand, noe som gjør dem egnet for farlige miljøer. De varmebestandige materialene og komponentene sikrer at arbeidere er beskyttet mot potensielle fall, og at selene tåler påkjenningene ved varmt arbeid, noe som sikrer sikkerhet og overholdelse av sikkerhetsforskrifter.
Egenskaper
- De har to vertikale skulderstropper laget av bånd, som gir en sikker passform.
- Disse helkroppsselene har en spenne over brystet for ekstra sikkerhet under fallsikring.
- De har en vestlig design, noe som gjør dem lettere å ta av og på sammenlignet med crossover-seler.
- Disse helkroppsselene tilbyr flamme- og gnistbestandige materialer, og beskytter mot skader som kan slite, smelte eller brenne standard sikkerhetsseler.
- De er utstyrt med stål D-ringer for strukturell stivhet og pålitelige festepunkter.