SMC VALVES KQG2-serien, montering med ett trykk, albue


filtre
Grunnleggende materiale: Metal , Kroppsmateriale: 316 rustfritt stål , Farge: Stål , Maks. Press: 435 psi , Temp. Område: 23 grader til 302 grader F
StilModellTilkoblingstypeHex størrelseRørstørrelseTube SizePris (eks. mva)
A
KQG2L11-N02S
Rør x MNPT14mm1 / 4 "3 / 8 "994NOK
A
KQG2L09-N01S
Rør x MNPT12mm1 / 8 "5/16 "eller 8 mm550NOK
B
KQG2L07-32
Rør x MNPT8mm10-321 / 4 "434NOK
A
KQG2L13-N04S
Rør x MNPT22mm1 / 2 "1 / 2 "1 299 NOK
A
KQG2L13-N02S
Rør x MNPT14mm1 / 4 "1 / 2 "1 222 NOK
A
KQG2L07-N01S
Rør x MNPT12mm1 / 8 "1 / 4 "663NOK
A
KQG2L03-N01S
Rør x MNPT12mm1 / 8 "5/32 "eller 4 mm426NOK
A
KQG2L03-N02S
Rør x MNPT14mm1 / 4 "5/32 "eller 4 mm422NOK
A
KQG2L11-N03S
Rør x MNPT19mm3 / 8 "3 / 8 "724NOK
A
KQG2L11-N04S
Rør x MNPT22mm1 / 2 "3 / 8 "956NOK
A
KQG2L11-N01S
Rør x MNPT12mm1 / 8 "3 / 8 "783NOK
A
KQG2L09-N02S
Rør x MNPT14mm1 / 4 "5/16 "eller 8 mm479NOK
A
KQG2L09-N03S
Rør x MNPT19mm3 / 8 "5/16 "eller 8 mm643NOK
A
KQG2L07-N02S
Rør x MNPT14mm1 / 4 "1 / 4 "625NOK
A
KQG2L07-N03S
Rør x MNPT19mm3 / 8 "1 / 4 "503NOK
A
KQG2L08-01S
Rør x R (PT)12mm1 / 8 "5/16 "eller 8 mm619NOK
A
KQG2L10-03S
Rør x R (PT)17mm3 / 8 "10mm956NOK
B
KQG2L06-M5
Rør x R (PT)8mmM5 x 0.86mm521NOK
A
KQG2L06-01S
Rør x R (PT)10mm1 / 8 "6mm504NOK
A
KQG2L06-02S
Rør x R (PT)14mm1 / 4 "6mm573NOK
B
KQG2L04-M5
Rør x R (PT)8mmM5 x 0.85/32 "eller 4 mm449NOK
A
KQG2L08-03S
Rør x R (PT)17mm3 / 8 "8mm695NOK
A
KQG2L08-02S
Rør x R (PT)14mm1 / 4 "5/16 "eller 8 mm703NOK
A
KQG2L10-02S
Rør x R (PT)14mm1 / 4 "10mm916NOK
B
KQG2L03-32
Rør x UNF8mm10-325/32 "eller 4 mm414NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?