Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMC VENTILER KQG2L06-M5 Utvendig albuegjenge M5 rør 6mm | AA8NMY 19F745

SMC VALVES KQG2L06-M5 Utvendig albuetråd M5 Rør 6mm

På lager
Vare: AA8NMY Modell: KQG2L06-M5Kryssreferanse: 19F745

Få tak i det Mai 6, mandag
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
521NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMannlig albue, 90 grader
Grunnleggende materialeMetal
Body Material316 rustfritt stål
FARGEStål
TilkoblingstypeRør x R (PT)
Hex størrelse8mm
Maks. Press435 psi
RørstørrelseM5 x 0.8
Temp. Område23 grader til 302 grader F
Tube Size6mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7307290090
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeHex størrelseRørstørrelseTube SizePris
SMC VENTILER KQG2L03-32 Utvendig albuegjenge 10-32 Rør 5/32 Eller 4mm | AA8NMQ 19F738 KQG2L03-32Rør x UNF8mm10-325/32 "eller 4 mm414NOK
SMC VENTILER KQG2L03-N01S hannalbuegjenger 1/8 tommers rør 5/32 eller 4 mm | AA8NMR 19F739 KQG2L03-N01SRør x MNPT12mm1 / 8 "5/32 "eller 4 mm426NOK
SMC VENTILER KQG2L03-N02S hannalbuegjenger 1/4 tommers rør 5/32 eller 4 mm | AA8NMT 19F740 KQG2L03-N02SRør x MNPT14mm1 / 4 "5/32 "eller 4 mm422NOK
SMC VENTILER KQG2L04-M5 utvendig albuegjenger M5 rør 5/32 eller 4 mm | AA8NMV 19F742 KQG2L04-M5Rør x R (PT)8mmM5 x 0.85/32 "eller 4 mm449NOK
SMC VENTILER KQG2L06-01S hannalbuegjenger 1/8 tommers rør 6mm | AA8NMW 19F743 KQG2L06-01SRør x R (PT)10mm1 / 8 "6mm504NOK
SMC VENTILER KQG2L06-02S hannalbuegjenger 1/4 tommers rør 6mm | AA8NMX 19F744 KQG2L06-02SRør x R (PT)14mm1 / 4 "6mm573NOK
SMC VENTILER KQG2L07-32 Utvendig albuegjenge 10-32 rør 1/4 In | AA8NNA 19F747 KQG2L07-32Rør x MNPT8mm10-321 / 4 "434NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMC VALVES KQG2L06-M5 Utvendig albuetråd M5 Rør 6mm
521NOK / enhet