VESTIL TBR-serien verktøybalansere


filtre
Batterier inkludert: Nei , Kabelmateriale: Metal , Farge: Svart Inkluderer: (1) Verktøybalanse - fjærdrevet (ingen strøm nødvendig) , Låse: Nei , Materiale: Plast , Maks. Vektgrense: 1 1/2 lbs.
StilModellKabellengdeHøydeLengdeLastekapasitetMinste belastningBreddePris (eks. mva)
A
TBR-5
6 ft.9.25 "4"5 lbs.3 lbs.3"1 607 NOK
B
TBR-3
6 ft.9.25 "4"3 lbs.1 1/2 lbs.3"1 578 NOK
C
TBR-1
6 ft.9.25 "4"1 lbs.0 lbs.3"1 478 NOK
D
TBR-10
8 ft.14 "8.75 "10 lbs.5 lbs.3.5 "5 238 NOK
E
TBR-23
8 ft.14 "8.75 "23 lbs.16 lbs.3.5 "7 300 NOK
F
TBR-12
8 ft.14 "8.75 "12 lbs.8 lbs.3.5 "5 726 NOK
G
TBR-15
8 ft.14 "8.75 "15 lbs.10 lbs.3.5 "6 226 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?