Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL TBR-15 Plastic Tool Balancer, 10 til 15 Lb., Svart

På lager
Vare: AG8ACM Modell: TBR-15

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
6 226 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVerktøybalanser
Batterier inkludertNei
Kabellengde8 ft.
KabelmaterialeMetal
FARGESvart
Høyde14 "
Inkluderer(1) Verktøybalanse - fjærdrevet (ingen strøm nødvendig)
Lengde8.75 "
Lastekapasitet15 lbs.
LåsingNei
MaterialePlast
Maks. Vektgrense15 lbs.
MåleenheterHVER
Minste belastning10 lbs.
Bredde3.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.5
Skipets høyde (cm)35.56
Skipets lengde (cm)22.23
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8479899899
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKabellengdeHøydeLengdeLastekapasitetMinste belastningBreddePris
VESTIL TBR-1 Plast Tool Balancer, 1 til 3 Lb., Svart | AG8ACJ TBR-16 ft.9.25 "4"1 lbs.0 lbs.3"1 478 NOK
VESTIL TBR-10 Plastic Tool Balancer, 5 til 10 Lb., Svart | AG8ACK TBR-108 ft.14 "8.75 "10 lbs.5 lbs.3.5 "5 238 NOK
VESTIL TBR-12 Plastic Tool Balancer, 8 til 12 Lb., Svart | AG8ACL TBR-128 ft.14 "8.75 "12 lbs.8 lbs.3.5 "5 726 NOK
VESTIL TBR-23 Verktøybalanse i plast, 16 til 23 Lb., Svart | AG8ACN TBR-238 ft.14 "8.75 "23 lbs.16 lbs.3.5 "7 300 NOK
VESTIL TBR-3 Plast Verktøy Balanser, 1-1/2 til 3 Lb., Svart | AG8ACP TBR-36 ft.9.25 "4"3 lbs.1 1/2 lbs.3"1 578 NOK
VESTIL TBR-5 Plast Tool Balancer, 3 til 5 Lb., Svart | AG8ACQ TBR-56 ft.9.25 "4"5 lbs.3 lbs.3"1 607 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL TBR-15 Plastic Tool Balancer, 10 til 15 Lb., Svart
6 226 NOK / enhet