Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FIBERPLATE 870180 Vinyl Ester Gry 3/8 x 12 x 12 In | AD6UQR 4ATG2

FIBERPLATE 870180 Vinyl Ester Gry 3/8 x 12 x 12 tommer

På lager
Vare: AD6UQR Modell: 870180Kryssreferanse: 4ATG2
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
1 188 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlate lager
FARGESkifergrå
Lengde12 "
Lengde Toleranse+/- 0.125 "
MaterialePremium vinylester
Maks. Temp.180 F
Harpiks TypeVi-Corr
Tykkelse3 / 8 "
Tykkelse Toleranse+ 0.125 / -0.063 "
typenMed Grit
Bredde12 "
Bredde Toleranse+/- 0.125 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.6736
Skipets høyde (cm)0.95
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode3925900000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddePris
FIBERPLATE 870220 Vinyl Ester Gry 3/8 x 12 x 24 In | AD6UQW 4ATG6 87022024 "12 "1 791 NOK
FIBERPLATE 870260 Vinyl Ester Gry 3/8 x 24 x 24 In | AD6URA 4ATH1 87026024 "24 "2 970 NOK
FIBERPLATE 870300 Vinyl Ester Gry 3/8 x 48 x 48 In | AD6URE 4ATH5 87030048 "48 "9 297 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FIBERPLATE 870180 Vinyl Ester Gry 3/8 x 12 x 12 tommer
1 188 NOK / enhet